SILVER STONE(シルバーストーン)
SilverStone AEROSLOTS Gen 2 換気口付き拡張スロットカバー(白) SST-AEROSLOTS2W
・すべてのエンクロージャーと互換性があり、冷却効率を高めます
・スロット全開タイプは通風面積が大きくなります
・フック可能でプラグ可能なエンドデザイン
・取り付けが簡単で再利用可能
材質
スチール
色
白
質量(g)
実質量:32
型番
SST-AEROSLOTS2W
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
22.4×120.7×13.1
設置場所
標準拡張スロット
入数
4 pcs
RoHS指令(10物質対応)
対応
換気面積(cm
2
)
9.41
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07609851
SST-AEROSLOTS2W
オープン
¥
1,498
¥1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください