SILVER STONE(シルバーストーン)
SilverStone VGAサポートステイ 調節可能なグラフィックスカード・サポートホルダー SST-GB01B
・縦型と横型の2方法に調節可能なグラフィックスカードブラケット
・安定して強靱な重量保持構造
・効率的な調節機構設計
・スクラッチ防止のゴムパッドで安定性を強化
仕様
●GPU マウント方式:横型 / 縦型●GPU 厚さ対応範囲:Max. 85mm●サポート高さ範囲:横型GPU : 20.5~122.5mm
縦型GPU : Min. 17mm●ベース取り付け材料:ネジ、テープ
材質
スチール
色
黒(SST-GB01B)
質量(g)
実質量:108
備考
グラフィックスカードホルダー、グラフィックスカード、ケースの寸法を先ず確認してください。
型番
SST-GB01B(黒)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
109×141×46
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07609835
SST-GB01B
オープン
¥
1,498
¥1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください