SILVERSTONE 低背のトップフローCPUクーラー TDP 65WまでのLGA115x専用 SST-NT09-115X

SILVERSTONE 低背のトップフローCPUクーラー TDP 65WまでのLGA115x専用 SST-NT09-115X - SILVER STONE(シルバーストーン)SILVERSTONE 低背のトップフローCPUクーラー TDP 65WまでのLGA115x専用 SST-NT09-115X - SILVER STONE(シルバーストーン)SILVERSTONE 低背のトップフローCPUクーラー TDP 65WまでのLGA115x専用 SST-NT09-115X - SILVER STONE(シルバーストーン)SILVERSTONE 低背のトップフローCPUクーラー TDP 65WまでのLGA115x専用 SST-NT09-115X - SILVER STONE(シルバーストーン)SILVERSTONE 低背のトップフローCPUクーラー TDP 65WまでのLGA115x専用 SST-NT09-115X - SILVER STONE(シルバーストーン)SILVERSTONE 低背のトップフローCPUクーラー TDP 65WまでのLGA115x専用 SST-NT09-115X - SILVER STONE(シルバーストーン)SILVERSTONE 低背のトップフローCPUクーラー TDP 65WまでのLGA115x専用 SST-NT09-115X - SILVER STONE(シルバーストーン)SILVERSTONE 低背のトップフローCPUクーラー TDP 65WまでのLGA115x専用 SST-NT09-115X - SILVER STONE(シルバーストーン)

・Intel LGA1156/1155/1150/1151/1200 プロセッサ対応
・わずか45mm高で省スペースシステム対象設計
・カスタム化静音92mmファンによる優れた冷却および静音特性
・押し出しアルミニウム製フィンによる良好な放熱性能
・強化バックプレート設計でマザーボード歪みを防止、より緊密なCPUとの接触を実現

材質アルミニウムコア、押し出しアルミニウム製フィン質量(g)実質量:213.5 (ファン付き)電力(W)CPU TDP:65型番SST-NT09-115X寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×45×96(ファン込み)適合ソケット応用:Intel Socket LGA1156/1155/1150/1151/1200ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×25×92ノイズレベルファン:18.5 ~32.0dBARoHS指令(10物質対応)対応流量ファン:10.34~47.0CFM最大風圧(mmH2O)ファン:0.136~2.8ファン回転速度(min-1[r.p.m])550~2500内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07608916SST-NT09-115X
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする