曜日別特売

SilverStone CPUクーラー 2U スモールフォームファクターサーバー/ ワークステーション 用 SST-XE02-2066S

SilverStone CPUクーラー 2U スモールフォームファクターサーバー/ ワークステーション 用 SST-XE02-2066S - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone CPUクーラー 2U スモールフォームファクターサーバー/ ワークステーション 用 SST-XE02-2066S - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone CPUクーラー 2U スモールフォームファクターサーバー/ ワークステーション 用 SST-XE02-2066S - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone CPUクーラー 2U スモールフォームファクターサーバー/ ワークステーション 用 SST-XE02-2066S - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone CPUクーラー 2U スモールフォームファクターサーバー/ ワークステーション 用 SST-XE02-2066S - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone CPUクーラー 2U スモールフォームファクターサーバー/ ワークステーション 用 SST-XE02-2066S - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone CPUクーラー 2U スモールフォームファクターサーバー/ ワークステーション 用 SST-XE02-2066S - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone CPUクーラー 2U スモールフォームファクターサーバー/ ワークステーション 用 SST-XE02-2066S - SILVER STONE(シルバーストーン)

・4本のΦ6mm ヒートパイプとアルミニウム製フィンによる優れた熱伝導効率
・デュアルボールベアリング、PWM制御ファンによる高信頼性
・Intel LGA 2011 / 2066 Square & Narrow ソケット装備

材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ質量(g)実質量:405電力(W)CPU TDP:165ベアリングファン:デュアルボールベアリング定格電流(A)ファン:0.38型番SST-XE02-2066S (ぎんいろ+ブラック)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×64.5×90適合ソケット応用:Intel LGA 2011 / 2066 Square & Narrowコネクタファン:4 pin PWMファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×25×60ノイズレベルファン:52dBA フルスピードRoHS指令(10物質対応)対応流量ファン:43CFM最大風圧(mmH2O)ファン:21.08ファン回転速度(min-1[r.p.m])1600~8400MTTF(時間)ファン平均故障間隔:140000内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07608995SST-XE02-2066S
オープン
9,298
10,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする