曜日別特売

SilverStone SFFに最適化されたトップフロー型CPUクーラー。ヒートパイプ6本+銅製ベースにより最高水準の熱伝導効率を実現 SST-NT06-PRO-V2

SilverStone SFFに最適化されたトップフロー型CPUクーラー。ヒートパイプ6本+銅製ベースにより最高水準の熱伝導効率を実現 SST-NT06-PRO-V2 - SILVER STONE(シルバーストーン)

・優れた静音および性能
・6本の溶接ヒートパイプ、銅製ベースおよびアルミニウム製フィンにより、最高の熱伝導効率を実現します
・改善された流圧設計およびファンマウントシステム
・コンパクトな120mm PWMファン装備で優れた冷却性能および低動作音を実現
・Intel Socket LGA775/1150/1151/1155/1156/1200/1366/2011/2066 and AMD Socket AM2/AM3/AM4/FM1 compatible (V2)

材質アルミニウムフィン装備で銅製のベースおよびヒートパイプ質量(g)実質量:700 (with fan)形式ヒートパイプ:厚さ6mmの粉体焼結パイプ×6電圧(V)ファン始動:≦9定格電圧(V)ファン:12電力(W)CPU TDP:Fanless :65、1×12020mm Fan:95、1×12025mm Fan:130、12020 + 12025 mm Fan:150ベアリングファン:Sleeve Bearing型番SST-NT06-PRO-V2 (adds AM4 supports)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×82×139適合ソケット応用:(JP)Intel Socket LGA775/1150/1151/1155/1156/1200/1366/2011/2066、AMD Socket AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×20RoHS指令(10物質対応)対応ファン回転速度(min-1[r.p.m])1000~2200withPWMMTTF(時間)ファン平均故障間隔:30000内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07609275SST-NT06-PRO-V2
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする