曜日別特売

SilverStone Air Blazerシリーズ-新作120R 1個パック 美しい3in1アドレッサプルRGBファン SST-AB120R-ARGB

SilverStone Air Blazerシリーズ-新作120R 1個パック 美しい3in1アドレッサプルRGBファン SST-AB120R-ARGB - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Air Blazerシリーズ-新作120R 1個パック 美しい3in1アドレッサプルRGBファン SST-AB120R-ARGB - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Air Blazerシリーズ-新作120R 1個パック 美しい3in1アドレッサプルRGBファン SST-AB120R-ARGB - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Air Blazerシリーズ-新作120R 1個パック 美しい3in1アドレッサプルRGBファン SST-AB120R-ARGB - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Air Blazerシリーズ-新作120R 1個パック 美しい3in1アドレッサプルRGBファン SST-AB120R-ARGB - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Air Blazerシリーズ-新作120R 1個パック 美しい3in1アドレッサプルRGBファン SST-AB120R-ARGB - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Air Blazerシリーズ-新作120R 1個パック 美しい3in1アドレッサプルRGBファン SST-AB120R-ARGB - SILVER STONE(シルバーストーン)

・アドレッサブルRGB対応120mmファン PWM速度制御機能対応
・油圧ベアリングで長寿命、低動作音を実現
・ゴム製パッド装備で振動ノイズを軽減
・最大93CFMの大風量まで実現

半透明ファンブレード、ブラックフレーム電圧(V)始動:6DC回転数(min-1[r.p.m])600~2200±10%定格電力(W)ファン: 3.84, LED: 1.8定格電圧(V)12 DC寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×25ベアリング油圧ベアリング定格電流(A)ファン:0.32、LED:0.26型番SST-AB120R-ARGB最大静圧(mmH2O)0.26~3.53コネクタ4ピンPWM & 4-1ピン ARGB (5V LED)ノイズレベル7.4~35.6dBARoHS指令(10物質対応)対応流量25.62~93.97CFM内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07608855SST-AB120R-ARGB
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする