曜日別特売

SilverStone パフォーマンス強化 PWM ARGBファン

SilverStone パフォーマンス強化 PWM ARGBファン - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone パフォーマンス強化 PWM ARGBファン - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone パフォーマンス強化 PWM ARGBファン - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone パフォーマンス強化 PWM ARGBファン - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone パフォーマンス強化 PWM ARGBファン - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone パフォーマンス強化 PWM ARGBファン - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone パフォーマンス強化 PWM ARGBファン - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone パフォーマンス強化 PWM ARGBファン - SILVER STONE(シルバーストーン)

膨大なエアフローと静圧値を実現。標準の4-1ピン ARGBライティングは、ARGBコントローラまたはARGB互換マザーボードによって同期可能です。油圧ベアリングが摩擦を低減し動作音を低く維持し、ゴムパッド装備で振動音を低減します。

材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム半透明のファンブレード、ホワイトフレーム定格電圧(V)12ベアリング流体軸受コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電圧(V)
回転数(min-1[r.p.m])
定格電力(W)
定格電流(A)
型番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07608715SST-VS120W-ARGB始動:60~2000Fan:1.32、LED:1.8Fan:0.11、LED:0.36SST-VS120W-ARGB
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
07608670SST-VS140W-ARGB始動:>-6.00~1600ファン:1.68、LED:2.25ファン:0.14、LED:0.45SST-VS140W-ARGB
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする