SILVER STONE(シルバーストーン)
SilverStone -Air Blazerシリーズ- 新作120i Lite 3個パック 美しい3in1アドレッサプルRGBファン SST-AB120I-ARGB-3PK
・RGBコントローラー付属アドレッサブルRGB対応120mmファン
・油圧ベアリングで長寿命、低動作音を実現
・ゴム製パッド装備で振動ノイズを軽減
色
半透明ファンブレード、ブラックフレーム
電圧(V)
始動:5DC
回転数(min
-1
[r.p.m])
1200±10%
定格電力(W)
6
定格電圧(V)
12 DC
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
120×120×25
ベアリング
油圧ベアリング
定格電流(A)
0.52
型番
SST-AB120i-ARGB-3PK
最大静圧(mmH
2
O)
1.15
コネクタ
3ピンファン & 4-1ピン ARGB
ノイズレベル
24Dba
RoHS指令(10物質対応)
対応
流量
37.5CFM
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07608460
SST-AB120I-ARGB-3PK
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください