SILVERSTONE パフォーマンス強化140mm PWMファン SST-SF140B

SILVERSTONE パフォーマンス強化140mm PWMファン SST-SF140B - SILVER STONE(シルバーストーン)SILVERSTONE パフォーマンス強化140mm PWMファン SST-SF140B - SILVER STONE(シルバーストーン)SILVERSTONE パフォーマンス強化140mm PWMファン SST-SF140B - SILVER STONE(シルバーストーン)SILVERSTONE パフォーマンス強化140mm PWMファン SST-SF140B - SILVER STONE(シルバーストーン)SILVERSTONE パフォーマンス強化140mm PWMファン SST-SF140B - SILVER STONE(シルバーストーン)SILVERSTONE パフォーマンス強化140mm PWMファン SST-SF140B - SILVER STONE(シルバーストーン)SILVERSTONE パフォーマンス強化140mm PWMファン SST-SF140B - SILVER STONE(シルバーストーン)SILVERSTONE パフォーマンス強化140mm PWMファン SST-SF140B - SILVER STONE(シルバーストーン)

・独自の「Shark Force」 ファンブレード設計で低ノイズと高パフォーマンスを実現
・PWM経由でのワイドな0 ~ 2,200 RPM回転数制御
・3相、6極設計により、多くの単相、4極のものより、さらにスムーズかつ静かな動作が可能です。また、電力効率も大幅に向上しています
・モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。
・流体ダイナミックベアリングによる長寿命
・幅広いアプリケーションに対応した設計

材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレームブラック質量(g)210極数6極電圧(V)始動:7回転数(min-1[r.p.m])0~2200定格電力(W)3.6定格電圧(V)12 DCベアリング流体ダイナミックベアリング定格電流(A)0.3型番SST-SF140B最大静圧(mmH2O)0~4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×25コネクタ4ピンPWMファンコネクタノイズレベル0~38.3dBARoHS指令(10物質対応)対応流量0~120CFM内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07608618SST-SF140B
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする