曜日別特売

SilverStone ファンフィルター 12cm SST-FF123W

SilverStone ファンフィルター 12cm SST-FF123W - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ファンフィルター 12cm SST-FF123W - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ファンフィルター 12cm SST-FF123W - SILVER STONE(シルバーストーン)

・容易に装着可能な便利な磁力付き設計
・超微細フィルターが優れた防塵機能を発揮
・ほとんどの120mmファンおよび開口部と互換

仕様応用:120mm フィルタ材質磁石付きPVCフレーム、超細目ナイロンフィルター質量(g)13.6型番SST-FF123W (ホワイト - 1 pack)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×1.5×120RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07608810SST-FF123W
オープン
999
1,099(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする