日本特殊塗料
ユータックECプライマー
2液型エポキシ系下塗材。2液型エポキシや2液型ウレタン床用塗料の下塗りとして使用します。
用途
用途モルタル床面や塗替時に使用します。
特性プライマー
適合塗料ユータックE40、E30、R、Sなど。
主な用途床、モルタル
希釈剤ユータックEシンナー(通常無希釈)
塗布方法ローラー、刷毛
危険等級Ⅱ
色調透明
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
塗り重ね可能時間(時間)3(20℃)以上72以内
危険物の性状非水溶性
塗回数1回
主な用途
コンクリート
内容量(kg)
1セット(4kg)
危険等級
Ⅲ
色調
透明
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶
注意
※未塗装のコンクリート床面とエポキシ系またはウレタン系床用塗料が塗装された床面以外は塗装できません。
※硬化剤と混合した塗料は8時間以内に使ってください。(気温20℃)
※湿度が高い時や6℃以下の場合は塗装できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07625619
-
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください