曜日別特売

クロスグルーブドリル

クロスグルーブドリル - ATOM(サイトウ製作所)

外周に設けた4本の逆ネジレ溝がクーラントの供給効率を高めます。滞留クーラントの増加で冷却性と潤滑性が向上し深穴でも安定加工が可能となります。グルーブ効果によりマージンレスでも摩擦抵抗を抑制し直進安定性を確保。グルーブとマージンレスの相乗効果で切屑の噛み込みを抑制し面相度が向上いたします。

用途材質先端角(°)120表面処理Shine Coating(DLC)シャンク径3内容量1本
関連資料:(2.16MB)
注意
※超微粒子
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
溝長
先端径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07626389SXG30DN-016010552.81.6
17,040
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
07626398SXG30DN-017010556.11.7
17,340
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
07626407SXG40DN-01108047.31.1
16,770
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
07626416SXG30DN-01308042.91.3
14,600
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
07626425SXG50DN-017015090.11.7
24,340
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
07626441SXG50DN-018015095.41.8
24,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
07626450SXG50DN-0190150100.71.9
25,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
07626459SXG50DN-02001501062
25,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
07626468SXG30DN-010065331
11,300
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
07626477SXG30DN-01208039.61.2
14,300
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
07626486SXG40DN-00506521.50.5
22,540
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
07626495SXG50DN-00506526.50.5
23,640
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
07626511SXG50DN-00608031.80.6
23,440
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
07626520SXG50DN-00708037.10.7
23,140
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
07626529SXG50DN-00808042.40.8
22,940
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
07626538SXG50DN-009010547.70.9
22,640
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
07626547SXG40DN-010080431
16,440
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
07626556SXG40DN-00606525.80.6
22,170
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
07626565SXG40DN-00706530.10.7
21,670
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
07626581SXG40DN-00806534.40.8
21,200
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
07626590SXG40DN-018012077.41.8
21,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
07626599SXG40DN-019012081.71.9
21,440
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
07626608SXG40DN-0200120862
21,900
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
07626617SXG50DN-014012074.21.4
21,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
07626626SXG50DN-015012079.51.5
21,470
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
07626635SXG50DN-016012084.81.6
22,070
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
07626651SXG30DN-01408046.21.4
14,900
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
07626660SXG30DN-00505016.50.5
19,170
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
07626669SXG40DN-00908038.70.9
20,100
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
07626678SXG40DN-014010560.21.4
19,240
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
07626687SXG40DN-015010564.51.5
19,540
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
07626696SXG40DN-016010568.81.6
20,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
07626705SXG40DN-017010573.11.7
20,440
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
07626721SXG50DN-011010558.31.1
19,540
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
07626730SXG50DN-012010563.61.2
20,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
07626739SXG50DN-013012068.91.3
20,600
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
07626748SXG30DN-01108036.31.1
14,000
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
07626757SXG30DN-00605019.80.6
19,070
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
07626766SXG30DN-00706523.10.7
18,740
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
07626775SXG30DN-00806526.40.8
18,270
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
07626791SXG30DN-00906529.70.9
17,670
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
07626800SXG30DN-018010559.41.8
17,640
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
07626809SXG30DN-019010562.71.9
17,870
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
07626818SXG30DN-0200105662
18,170
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
07626827SXG40DN-012010551.61.2
18,600
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
07626836SXG40DN-013010555.91.3
18,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
07626845SXG50DN-0100105531
19,070
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
07626861SXG30DN-01508049.51.5
15,240
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする