トーステ
溶接用チーズ
材質
SUS304
形状
チーズ
仕上
内面研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
呼び径
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07634728
D-8 SUS304
0.06
1S
35
23.0
25.4
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07634737
D-8 SUS304
0.13
1.5S
50
35.7
38.1
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07634746
D-8 SUS304
0.27
2S
62
47.8
50.8
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07634755
D-8 SUS304
0.64
2.5S
85
59.5
63.5
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07634771
D-8 SUS304
0.81
3S
90
72.3
76.3
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材