4個口回転スリムタップ ブラック

4個口回転スリムタップ ブラック - STAR Light4個口回転スリムタップ ブラック - STAR Light4個口回転スリムタップ ブラック - STAR Light4個口回転スリムタップ ブラック - STAR Light4個口回転スリムタップ ブラック - STAR Light4個口回転スリムタップ ブラック - STAR Light

コンセント差込口が180度回転式で、角度0度/90度/180度の3方向でACプラグが挿入可能 *ACアダプターやUSB充電器を差し込んだ際、コンセントを回転させる事で隣のコンセントに干渉しない
雷ガード内蔵 (最大サージ電圧:3000V) ACプラグ: L型プラグ
ACプラグL型・可動プラグ・耐トラッキングカバー付き
電源コード・二重被覆コード
雷ガード内蔵・雷ガード作動ランプ付き
プラグ差込口・回転式・3方向から挿入可能
底面に壁掛け穴有り

寸法(mm)約24×172.5×31材質(本体)ABS 94V-0難燃性樹脂質量(g)約190定格AC100V、50/60Hz、合計最大1500Wまでコンセント形状2P口数AC:4個口電源コード(m)1機能雷ガード、耐トラッキング、二重被覆、ランプ付電源コードVFFΦ1.8mm2、2芯ケーブルプラグ形状L型プラグ材質(差込口)PBT樹脂内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07634491SK-4KRT01W
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
07634500SK-4KRT01BK
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする