溶接用90° ロングエルボ

溶接用90° ロングエルボ - トーステ溶接用90° ロングエルボ - トーステ
形状ロングエルボ内容量1個
全7種類を絞り込む
呼び径
7種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
質量(kg)
呼び径
寸法d(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07634658T-1 SUS304SUS3040.051S2338.1
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
07634667T-1 SUS304SUS3040.091.5S35.757.2
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
07634676T-1 SUS304SUS3040.232S47.876.2
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
07634685T-1 SUS304SUS3040.532.5S59.5101.6
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
07634701T-1 SUS316LSUS316L0.051S2338.1
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
07634710T-1 SUS316LSUS316L0.091.5S35.757.2
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
07634719T-1 SUS316LSUS316L0.232S47.876.2
オープン
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする