ideal ID-115 AXIS-EX【アクシス EX】

ideal ID-115 AXIS-EX【アクシス EX】 - IDEALideal ID-115 AXIS-EX【アクシス EX】 - IDEALideal ID-115 AXIS-EX【アクシス EX】 - IDEALideal ID-115 AXIS-EX【アクシス EX】 - IDEALideal ID-115 AXIS-EX【アクシス EX】 - IDEALideal ID-115 AXIS-EX【アクシス EX】 - IDEALideal ID-115 AXIS-EX【アクシス EX】 - IDEALideal ID-115 AXIS-EX【アクシス EX】 - IDEAL

山城(yamashiro) DEAL(アイディール)
ヒトとバイクをツナグ、アイディール。
安全性・快適性・機能性を極限まで追求したグローブを、すべてのライダーへ。
”ideal イディール 理想的なもの)”という名には、そんな願いが込められています。
日本唯一のライディンググローブ総合ブランドであるidealが、特に重要視しているのが「フィッティング」です。
ID-115 XIS X アクシス X】
冬のツーリングも快適にこなすウィンターグローブの新定番
idealのロングセラーモデル、「アクシス」のウィンターバージョン。アクシス2をデザインベースに、中綿とインナーボア、そして透湿防水防風フィルム"DRY it"で防寒性能を強化。
手の甲にはシャーリング加工を施し、アクシス2と同仕様のフローティング構造のセパレートタイプラバープロテクターを採用することで、突っ張り感の軽減と握りやすさの向上を図っています。
掌側にはスプラッシュ柄をモチーフにした滑り止めを採用し、クッション性に優れたプロテクターも備えています。
製品詳細
・親指~中指にはスプラッシュ柄が特徴的なシリコンプリントの滑り止めを採用。
・手の甲側のインナーは指先までボア素材と中綿入りで温かさをキープ。
・透湿・防水・防風フィルム DRY t" 用の3レイヤー構造。
※すべてのスマートフォン、タッチパネルでの動作を保障するものではありません。
用される環境や液晶フィルムによって、著しく反応が遅くなる場合があります。
-------------------------------------
商品番号:ID-115
商品名:AXIS X アクシス X】
サイズ:XS,S,M,L,XL,2XL,3XL
色:BLACK,RED,BLUE,NEON,WHITE

用途
ブランド:IDEAL(アイディール)
シーズン:秋冬モデル
対応シーズン秋冬モデル内容量1双
全35種類を絞り込む
サイズ
35種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07673788ID115/BK/XSブラックXS
6,800
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
07673797ID115/BK/SブラックS
6,800
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
07673806ID115/BK/MブラックM
6,800
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
07673831ID115/BK/XLブラックXL
6,800
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
07673840ID115/BK/2XLブラック2XL
6,800
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
07673849ID115/BK/3XLブラック3XL
6,800
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
07673858ID115/RD/XSレッドXS
6,800
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
07673867ID115/RD/SレッドS
6,800
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
07673876ID115/RD/MレッドM
6,800
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
07673885ID115/RD/LレッドL
6,800
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
07673901ID115/RD/XLレッドXL
6,800
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
07673910ID115/RD/2XLレッド2XL
6,800
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
07673919ID115/RD/3XLレッド3XL
6,800
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
07673928ID115/WH/XSホワイトXS
6,800
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
07673937ID115/WH/SホワイトS
6,800
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
07673946ID115/WH/MホワイトM
6,800
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
07673955ID115/WH/LホワイトL
6,800
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
07673971ID115/WH/XLホワイトXL
6,800
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
07673980ID115/WH/2XLホワイト2XL
6,800
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
07673989ID115/WH/3XLホワイト3XL
6,800
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
07673998ID115/BL/XSブルーXS
6,800
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
07674007ID115/BL/SブルーS
6,800
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
07674016ID115/BL/MブルーM
6,800
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
07674025ID115/BL/LブルーL
6,800
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
07674041ID115/BL/XLブルーXL
6,800
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
07674050ID115/BL/2XLブルー2XL
6,800
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
07674059ID115/BL/3XLブルー3XL
6,800
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
07674068ID115/NE/XSネオンXS
6,800
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
07674077ID115/NE/SネオンS
6,800
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
07674086ID115/NE/MネオンM
6,800
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
07674095ID115/NE/LネオンL
6,800
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
07674111ID115/NE/XLネオンXL
6,800
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
07674120ID115/NE/2XLネオン2XL
6,800
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
07674129ID115/NE/3XLネオン3XL
6,800
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
07673815ID115/BK/LブラックL
6,800
5,998
6,598(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする