IDEAL ID-113 TOUGH【タフ】

IDEAL ID-113 TOUGH【タフ】 - IDEALIDEAL ID-113 TOUGH【タフ】 - IDEALIDEAL ID-113 TOUGH【タフ】 - IDEALIDEAL ID-113 TOUGH【タフ】 - IDEALIDEAL ID-113 TOUGH【タフ】 - IDEALIDEAL ID-113 TOUGH【タフ】 - IDEALIDEAL ID-113 TOUGH【タフ】 - IDEALIDEAL ID-113 TOUGH【タフ】 - IDEAL

山城(yamashiro) IDEAL(アイディール)
ヒトとバイクをツナグ、アイディール。
安全性・快適性・機能性を極限まで追求したグローブを、すべてのライダーへ。
”ideal アイディール (理想的なもの)”という名には、そんな願いが込められています。
日本唯一のライディンググローブ総合ブランドであるidealが、特に重要視しているのが「フィッティング」です。
ID-113 TOUGH 【タフ】
デザインと安全性にこだわったスポーティモデル
中綿はデュポン社製の高性能素材"コンフォマックス"、インナーには肌触りのよいベンベルグ社製"ベンベルグレーヨン"を採用し、温かく着け心地のよいウィンターグローブに仕上げました。
甲側のカーボンナックルプロテクターは、指の動きを妨げないフロート構造。掌側にもカーボンプロテクターを採用し、安全性を高めています。
さらに、裏地がずれにくいideal独自の"SKIN FIT縫製"により、ダイレクトな操作感とスムーズな着脱を可能にしています。
製品詳細
・掌側にも強度に優れたカーボンプロテクターを使用。
・中綿はデュポン社の"コンフォマックス"を採用。
・裏地には長い毛足で温かく、調湿機能を備えた"ベンベルグレーヨン"を使用。
・透湿・防水・防風フィルム採用の3レイヤー構造。
※すべてのスマートフォン、タッチパネルでの動作を保障するものではありません。使用される環境や液晶フィルムによって、著しく反応が遅くなる場合があります。
※ベンベルグレーヨン:ドイツ・ベンベルグ社の特許製法によって開発したレーヨン生地。絹に似た独特な肌触りや光沢が特徴です。
-------------------------------------
商品番号:ID-113
商品名:TOUGH 【タフ】
サイズ:XS,S,M,L,XL,2XL,3XL
色:BLACK,RED,BLUE,ORANGE

用途
ブランド:IDEAL(アイディール)
シーズン:秋冬モデル
対応シーズン秋冬モデル内容量1双
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07673228ID113BK/XSブラックXS
7,800
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
07673237ID113BK/SブラックS
7,800
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
07673246ID113BK/MブラックM
7,800
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
07673255ID113BK/LブラックL
7,800
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
07673271ID113BK/XLブラックXL
7,800
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
07673280ID113BK/2XLブラック2XL
7,800
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
07673289ID113BK/3XLブラック3XL
7,800
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
07673298ID113RD/XSレッドXS
7,800
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
07673307ID113RD/SレッドS
7,800
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
07673316ID113RD/MレッドM
7,800
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
07673325ID113RD/LレッドL
7,800
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
07673341ID113RD/XLレッドXL
7,800
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
07673350ID113RD/2XLレッド2XL
7,800
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
07673359ID113RD/3XLレッド3XL
7,800
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
07673368ID113OR/XSオレンジXS
7,800
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
07673377ID113OR/SオレンジS
7,800
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
07673386ID113OR/MオレンジM
7,800
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
07673395ID113OR/LオレンジL
7,800
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
07673411ID113OR/XLオレンジXL
7,800
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
07673420ID113OR/2XLオレンジ2XL
7,800
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
07673429ID113OR/3XLオレンジ3XL
7,800
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
07673438ID113BL/XSブルーXS
7,800
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
07673447ID113BL/SブルーS
7,800
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
07673456ID113BL/MブルーM
7,800
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
07673465ID113BL/LブルーL
7,800
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
07673481ID113BL/XLブルーXL
7,800
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
07673490ID113BL/2XLブルー2XL
7,800
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
07673499ID113BL/3XLブルー3XL
7,800
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする