曜日別特売

IDEAL ID-114 AUTHENTIC【オーセンティック】

IDEAL ID-114 AUTHENTIC【オーセンティック】 - IDEALIDEAL ID-114 AUTHENTIC【オーセンティック】 - IDEALIDEAL ID-114 AUTHENTIC【オーセンティック】 - IDEALIDEAL ID-114 AUTHENTIC【オーセンティック】 - IDEAL

山城(yamashiro) IDEAL(アイディール)
ヒトとバイクをツナグ、アイディール。
安全性・快適性・機能性を極限まで追求したグローブを、すべてのライダーへ。
”ideal アイディール (理想的なもの)”という名には、そんな願いが込められています。
日本唯一のライディンググローブ総合ブランドであるidealが、特に重要視しているのが「フィッティング」です。
ID-114 AUTHENTIC 【オーセンティック】
ニット素材のカジュアルなセミウィンターグローブ
ニットをメイン素材に採用したカジュアルテイストなセミウィンターグローブ。
中綿はありませんが、生地に防風加工を施しているので、春と秋のツーリングシーズンにピッタリ。
ソフトな素材のため指を動かしやすく、カジュアルなデザインと相まってタウンユースにも適しています。
指の各関節にインナータイプのハードプロテクターを装備。
汗をかきやすい掌側の裏地には、抗菌・消臭効果のある"NEOCOT"を採用し、グローブ内を清潔に保ちます。
製品詳細
・掌側はクッション性に優れたプロテクターを使用。
・透湿・防水・防風フィルム採用の3レイヤー構造。
※すべてのスマートフォン、タッチパネルでの動作を保障するものではありません。使用される環境や液晶フィルムによって、著しく反応が遅くなる場合があります。
※NEOCOT:抗ウィルス効果が認められた生地。銅繊維の抗菌性と抗ウイルス性を活かして細菌繁殖を99%減らし、嫌な臭いを取り除きます。
-------------------------------------
商品番号:ID-114
商品名:AUTHENTIC 【オーセンティック】
サイズ:XS,S,M,L,XL,2XL,3XL
色:BLACK,RED,IVORY,NAVY

用途
ブランド:IDEAL(アイディール)
シーズン:秋冬モデル
対応シーズン秋冬モデル内容量1双
全28種類を絞り込む
サイズ
28種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07673508ID114BK/XSブラックXS
5,500
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
07673517ID114BK/SブラックS
5,500
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
07673526ID114BK/MブラックM
5,500
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
07673535ID114BK/LブラックL
5,500
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
07673551ID114BK/XLブラックXL
5,500
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
07673560ID114BK/2XLブラック2XL
5,500
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
07673569ID114BK/3XLブラック3XL
5,500
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
07673578ID114RD/XSレッドXS
5,500
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
07673587ID114RD/SレッドS
5,500
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
07673596ID114RD/MレッドM
5,500
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
07673605ID114RD/LレッドL
5,500
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
07673621ID114RD/XLレッドXL
5,500
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
07673630ID114RD/2XLレッド2XL
5,500
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
07673639ID114RD/3XLレッド3XL
5,500
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
07673648ID114NV/XSネイビーXS
5,500
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
07673657ID114NV/SネイビーS
5,500
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
07673666ID114NV/MネイビーM
5,500
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
07673675ID114NV/LネイビーL
5,500
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
07673691ID114NV/XLネイビーXL
5,500
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
07673700ID114NV/2XLネイビー2XL
5,500
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
07673709ID114NV/3XLネイビー3XL
5,500
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
07673718ID114IV/XSアイボリーXS
5,500
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
07673727ID114IV/SアイボリーS
5,500
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
07673736ID114IV/MアイボリーM
5,500
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
07673745ID114IV/LアイボリーL
5,500
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
07673761ID114IV/XLアイボリーXL
5,500
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
07673770ID114IV/2XLアイボリー2XL
5,500
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
07673779ID114IV/3XLアイボリー3XL
5,500
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする