IDEAL ID-110 SURGE【サージ】

IDEAL ID-110 SURGE【サージ】 - IDEALIDEAL ID-110 SURGE【サージ】 - IDEALIDEAL ID-110 SURGE【サージ】 - IDEALIDEAL ID-110 SURGE【サージ】 - IDEALIDEAL ID-110 SURGE【サージ】 - IDEALIDEAL ID-110 SURGE【サージ】 - IDEALIDEAL ID-110 SURGE【サージ】 - IDEALIDEAL ID-110 SURGE【サージ】 - IDEAL

山城(yamashiro) IDEAL(アイディール)
ヒトとバイクをツナグ、アイディール。
安全性・快適性・機能性を極限まで追求したグローブを、すべてのライダーへ。
”ideal アイディール (理想的なもの)”という名には、そんな願いが込められています。
日本唯一のライディンググローブ総合ブランドであるidealが、特に重要視しているのが「フィッティング」です。
ID-110 SURGE 【サージ】
蓄光ラインがアクセントのシンプルグローブ
すっきりとしたシンプルなフォルムに、蓄光プリントのラインが特徴的なウィンターグローブです。
蓄光ラインは夜間にやわらかな光でライダーの存在をアピール。
デザインのアクセントであるとともに、安全にも寄与します。甲にはカーボンナックルプロテクターを装備。
中綿に薄く、軽く、温かい高機能素材"3Mシンサレート"、裏地にフリース素材を採用することで、温かく着け心地のよいグローブに仕上げています。
製品詳細
・掌側は擦れに強い合成皮革を使用。
・透湿・防水・防風フィルム採用の3レイヤー構造。
※すべてのスマートフォン、タッチパネルでの動作を保障するものではありません。使用される環境や液晶フィルムによって、著しく反応が遅くなる場合があります。
※3Mシンサレート:寒い季節により快適に過ごせるように開発された高機能中綿素材。微細な繊維構造により優れた保温性・防寒性を実現します。
-------------------------------------
商品番号:ID-110
商品名:SURGE 【サージ】
サイズ:XS,S,M,L,XL,2XL,3XL
色:BLACK,RED,CAMO,NEON

用途
ブランド:IDEAL(アイディール)
シーズン:秋冬モデル
対応シーズン秋冬モデル内容量1双
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07672738ID110BK/XSブラックXS
7,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
07672747ID110BK/SブラックS
7,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
07672756ID110BK/MブラックM
7,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
07672765ID110BK/LブラックL
7,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
07672781ID110BK/XLブラックXL
7,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
07672790ID110BK/2XLブラック2XL
7,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
07672799ID110BK/3XLブラック3XL
7,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
07672808ID110NE/XSネオンXS
7,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
07672817ID110NE/SネオンS
7,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
07672826ID110NE/MネオンM
7,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
07672835ID110NE/LネオンL
7,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
07672851ID110NE/XLネオンXL
7,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
07672860ID110NE/2XLネオン2XL
7,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
07672869ID110NE/3XLネオン3XL
7,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
07672878ID110RD/XSレッドXS
7,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
07672887ID110RD/SレッドS
7,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
07672896ID110RD/MレッドM
7,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
07672905ID110RD/LレッドL
7,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
07672921ID110RD/XLレッドXL
7,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
07672930ID110RD/2XLレッド2XL
7,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
07672939ID110RD/3XLレッド3XL
7,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
07672948ID110CAMO/XSカモXS
7,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
07672957ID110CAMO/SカモS
7,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
07672966ID110CAMO/MカモM
7,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
07672975ID110CAMO/LカモL
7,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
07672991ID110CAMO/XLカモXL
7,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
07673000ID110CAMO/2XLカモ2XL
7,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
07673009ID110CAMO/3XLカモ3XL
7,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする