曜日別特売

IDEAL ID-112 NEUTRAL【ニュートラル】

IDEAL ID-112 NEUTRAL【ニュートラル】 - IDEALIDEAL ID-112 NEUTRAL【ニュートラル】 - IDEALIDEAL ID-112 NEUTRAL【ニュートラル】 - IDEALIDEAL ID-112 NEUTRAL【ニュートラル】 - IDEALIDEAL ID-112 NEUTRAL【ニュートラル】 - IDEALIDEAL ID-112 NEUTRAL【ニュートラル】 - IDEALIDEAL ID-112 NEUTRAL【ニュートラル】 - IDEALIDEAL ID-112 NEUTRAL【ニュートラル】 - IDEAL

山城(yamashiro) IDEAL(アイディール)
ヒトとバイクをツナグ、アイディール。
安全性・快適性・機能性を極限まで追求したグローブを、すべてのライダーへ。
”ideal アイディール (理想的なもの)”という名には、そんな願いが込められています。
日本唯一のライディンググローブ総合ブランドであるidealが、特に重要視しているのが「フィッティング」です。
ID-112 NEUTRAL 【ニュートラル】
普段使いもできるスッキリデザインのシンプルモデル
とても柔らかく、肌触りのよいインナー生地を使用。シンプルなデザインと相まって、指の動きを妨げないナチュラルな操作感が持ち味です。
透湿・防水・防風フィルム採用の3レイヤー構造で、中綿には保温性能の高い"DEXFIL"を採用。
甲側にはインナープロテクター、掌側にもラバープロテクターを装備し安全性も確保しています。
ライディングだけでなく、タウンユースも可能なシンプルなウィンターグローブです。
製品詳細
・中綿には保温性能・防寒性能の高い"DEXFIL"を採用。
・透湿・防水・防風フィルム採用の3レイヤー構造。
※すべてのスマートフォン、タッチパネルでの動作を保障するものではありません。
使用される環境や液晶フィルムによって、著しく反応が遅くなる場合があります。
-------------------------------------
商品番号:ID-112
商品名:NEUTRAL 【ニュートラル】
サイズ:XS,S,M,L,XL,2XL,3XL
色:RED,BLUE,GREEN

用途
ブランド:IDEAL(アイディール)
シーズン:秋冬モデル
対応シーズン秋冬モデル内容量1双
全21種類を絞り込む
サイズ
21種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07673018ID112RD/XSレッドXS
5,000
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
07673027ID112RD/SレッドS
5,000
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
07673045ID112RD/LレッドL
5,000
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
07673061ID112RD/XLレッドXL
5,000
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
07673070ID112RD/2XLレッド2XL
5,000
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
07673079ID112RD/3XLレッド3XL
5,000
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
07673088ID112GR/XSグリーンXS
5,000
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
07673097ID112GR/SグリーンS
5,000
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
07673106ID112GR/MグリーンM
5,000
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
07673115ID112GR/LグリーンL
5,000
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
07673131ID112GR/XLグリーンXL
5,000
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
07673140ID112GR/2XLグリーン2XL
5,000
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
07673149ID112GR/3XLグリーン3XL
5,000
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
07673158ID112BL/XSブルーXS
5,000
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
07673167ID112BL/SブルーS
5,000
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
07673176ID112BL/MブルーM
5,000
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
07673185ID112BL/LブルーL
5,000
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
07673201ID112BL/XLブルーXL
5,000
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
07673210ID112BL/2XLブルー2XL
5,000
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
07673219ID112BL/3XLブルー3XL
5,000
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
07673036ID112RD/MレッドM
5,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする