曜日別特売

ideal ID-118 CALM 【カーム】

ideal ID-118 CALM 【カーム】 - IDEALideal ID-118 CALM 【カーム】 - IDEALideal ID-118 CALM 【カーム】 - IDEALideal ID-118 CALM 【カーム】 - IDEALideal ID-118 CALM 【カーム】 - IDEALideal ID-118 CALM 【カーム】 - IDEALideal ID-118 CALM 【カーム】 - IDEALideal ID-118 CALM 【カーム】 - IDEAL

山城(yamashiro) IDEAL(アイディール)
ヒトとバイクをツナグ、アイディール。
安全性・快適性・機能性を極限まで追求したグローブを、すべてのライダーへ。
”ideal アイディール (理想的なもの)”という名には、そんな願いが込められています。
日本唯一のライディンググローブ総合ブランドであるidealが、特に重要視しているのが「フィッティング」です。
ID-118 CALM 【カーム】
使いやすさと快適さにこだわったシンプルモデル
シンプルかつスタンダードなデザインのウィンターグローブ。袖口に備えたドローコードが、簡単スピーディな脱着を可能にします。
甲側にはハードタイプのナックルプロテクターを装備し、手のひら側にもウレタンクッションパッドを装着。
また、手のひらや小指の側面など、転倒時に擦れやすい部分をゴートレザーで強化し、安全性をより向上させています。
中綿は薄く、軽く、温かい高機能素材 "3Mシンサレート" を採用。
透湿防水防風フィルムを採用した3レイヤー構造で、甲側には肌触りのよい起毛タイプのインナー生地を使用するなど、保温性と着け心地にもこだわった快適グローブです。
製品詳細
・中綿は薄く、軽く、温かい高機能素材 "3Mシンサレート"を採用。
・透湿・防水・防風フィルム "DRY Fit" 採用の 3 レイヤー構造。
・手の甲側のインナーは指先まで起毛素材と中綿入りで温かさをキープ。
※すべてのスマートフォン、タッチパネルでの動作を保障するものではありません。
使用される環境や液晶フィルムによって、著しく反応が遅くなる場合があります。
-------------------------------------
商品番号:ID-118
商品名:CALM 【カーム】
サイズ:XS,S,M,L,XL,2XL,3XL
色:BLACK,RED,NAVY,NEON

用途
ブランド:IDEAL(アイディール)
シーズン:秋冬モデル
対応シーズン秋冬モデル内容量1双
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07674838ID118BK/XSブラックXS
8,300
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
07674847ID118BK/SブラックS
8,300
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
07674856ID118BK/MブラックM
8,300
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
07674865ID118BK/LブラックL
8,300
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
07674881ID118BK/XLブラックXL
8,300
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
07674890ID118BK/2XLブラック2XL
8,300
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
07674899ID118BK/3XLブラック3XL
8,300
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
07674908ID118RD/XSレッドXS
8,300
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
07674917ID118RD/SレッドS
8,300
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
07674926ID118RD/MレッドM
8,300
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
07674935ID118RD/LレッドL
8,300
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
07674951ID118RD/XLレッドXL
8,300
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
07674960ID118RD/2XLレッド2XL
8,300
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
07674969ID118RD/3XLレッド3XL
8,300
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
07674978ID118NV/XSネイビーXS
8,300
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
07674987ID118NV/SネイビーS
8,300
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
07674996ID118NV/MネイビーM
8,300
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
07675005ID118NV/LネイビーL
8,300
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
07675021ID118NV/XLネイビーXL
8,300
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
07675030ID118NV/2XLネイビー2XL
8,300
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
07675039ID118NV/3XLネイビー3XL
8,300
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
07675048ID118NE/XSネオンXS
8,300
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
07675057ID118NE/SネオンS
8,300
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
07675066ID118NE/MネオンM
8,300
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
07675075ID118NE/LネオンL
8,300
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
07675091ID118NE/XLネオンXL
8,300
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
07675100ID118NE/2XLネオン2XL
8,300
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
07675109ID118NE/3XLネオン3XL
8,300
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする