曜日別特売

ideal ID-117 REVIVE【リヴァイヴ】

ideal ID-117 REVIVE【リヴァイヴ】 - IDEALideal ID-117 REVIVE【リヴァイヴ】 - IDEALideal ID-117 REVIVE【リヴァイヴ】 - IDEALideal ID-117 REVIVE【リヴァイヴ】 - IDEALideal ID-117 REVIVE【リヴァイヴ】 - IDEALideal ID-117 REVIVE【リヴァイヴ】 - IDEALideal ID-117 REVIVE【リヴァイヴ】 - IDEALideal ID-117 REVIVE【リヴァイヴ】 - IDEAL

山城(yamashiro) IDEAL(アイディール)
ヒトとバイクをツナグ、アイディール。
安全性・快適性・機能性を極限まで追求したグローブを、すべてのライダーへ。
”ideal アイディール (理想的なもの)”という名には、そんな願いが込められています。
日本唯一のライディンググローブ総合ブランドであるidealが、特に重要視しているのが「フィッティング」です。
ID-117 REVIVE 【リヴァイヴ】
幅広いジャンルにマッチするナチュラルデザイン
アドベンチャーテイストを取り入れたシンプルデザインのウィンターグローブ。
落ち着きのあるアースカラーは、アドベンチャー系に限らず、ネオクラやツアラー、ビッグスクーターなど、様々なバイクにマッチします。
袖口はジャケットの上に被せられるロングタイプ。グローブをはめたたまでも、しっかりと締め上げられる大型のベルクロベルトを採用し、走行風の侵入をブロックします。
ハードプロテクターを装備するナックル部と、袖口の外側は頑強なゴートレザーでプロテクト。
透湿防水防風フィルムを採用した3レイヤー構造、スムーズなレバー操作を実現する"Flex grip"など快適機能も満載です。
製品詳細
・手の甲側のインナーは指先まで中綿入りで温かさをキープ。
・透湿・防水・防風フィルム採用の3レイヤー構造。
・部分的にゴートレザーで強化し、安全性を向上。
※すべてのスマートフォン、タッチパネルでの動作を保障するものではありません。
使用される環境や液晶フィルムによって、著しく反応が遅くなる場合があります。
-------------------------------------
商品番号:ID-117
商品名:REVIVE 【リヴァイヴ】
サイズ:XS,S,M,L,XL,2XL,3XL
色:BLACK,D.BROWN,KHAKI,IVORY,GRAY

用途
ブランド:IDEAL(アイディール)
シーズン:秋冬モデル
対応シーズン秋冬モデル内容量1双
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07674488ID117BK/XSブラックXS
8,800
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
07674497ID117BK/SブラックS
8,800
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
07674506ID117BK/MブラックM
8,800
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
07674515ID117BK/LブラックL
8,800
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
07674531ID117BK/XLブラックXL
8,800
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
07674540ID117BK/2XLブラック2XL
8,800
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
07674549ID117BK/3XLブラック3XL
8,800
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
07674558ID117D.BR/XSダークブラウンXS
8,800
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
07674567ID117D.BR/SダークブラウンS
8,800
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
07674576ID117D.BR/MダークブラウンM
8,800
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
07674585ID117D.BR/LダークブラウンL
8,800
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
07674601ID117D.BR/XLダークブラウンXL
8,800
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
07674610ID117D.BR/2XLダークブラウン2XL
8,800
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
07674619ID117D.BR/3XLダークブラウン3XL
8,800
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
07674628ID117KA/XSカーキXS
8,800
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
07674637ID117KA/SカーキS
8,800
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
07674646ID117KA/MカーキM
8,800
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
07674655ID117KA/LカーキL
8,800
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
07674671ID117KA/XLカーキXL
8,800
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
07674680ID117KA/2XLカーキ2XL
8,800
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
07674689ID117KA/3XLカーキ3XL
8,800
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
07674698ID117IV/XSアイボリーXS
8,800
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
07674707ID117IV/SアイボリーS
8,800
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
07674716ID117IV/MアイボリーM
8,800
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
07674725ID117IV/LアイボリーL
8,800
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
07674741ID117IV/XLアイボリーXL
8,800
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
07674750ID117IV/2XLアイボリー2XL
8,800
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
07674759ID117IV/3XLアイボリー3XL
8,800
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
07674768ID117GY/XSグレーXS
8,800
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
07674777ID117GY/SグレーS
8,800
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
07674786ID117GY/MグレーM
8,800
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
07674795ID117GY/LグレーL
8,800
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
07674811ID117GY/XLグレーXL
8,800
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
07674820ID117GY/2XLグレー2XL
8,800
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
07674829ID117GY/3XLグレー3XL
8,800
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする