山城(yamashiro) R-1
「いつだって最高の輝きでありたい」そんな当たり前の願いのもとに開発された、バイク専用ガラスコーティングCR-1。
純度100%高強度のガラス被膜が、あなたの大切な愛車を汚れから守り続けます。
CR-1 UICK LOTH イッククロス
出かける間際やツーリング先で汚れが気になる事って結構ありますよね?そんな時サッと一拭きパッとキレイ!
バイク専用"CR-1クイッククロス"で、愛車はいつもピッカピカ!収納に便利なコンパクトサイズです。
CR-1 イッククロス・手指専用油落とし
しっかり拭ける厚手タイプのシート。
整備や作業等で手指に付着したガンコな油汚れも、しっかり拭き取れます。
-------------------------------------
商品名:CR-1 イッククロス・手指専用油落とし
入数:10枚入り
サイズ:300×200mm