山城(yamashiro) CR-1
「いつだって最高の輝きでありたい」そんな当たり前の願いのもとに開発された、バイク専用ガラスコーティングCR-1。
純度100%高強度のガラス被膜が、あなたの大切な愛車を汚れから守り続けます。
CR-1 QUICK CLOTH クイッククロス
出かける間際やツーリング先で汚れが気になる事って結構ありますよね。そんな時サッと一拭きパッとキレイ!
バイク専用"CR-1クイッククロス"で、愛車はいつもピッカピカ!収納に便利なコンパクトサイズです。
CR-1 クイッククロス・バイクまるごと除菌
シート1枚でバイク全体を拭けるよう厚手タイプの除菌シート。
塗装面への影響を考慮して成分は次亜塩素酸ベースのノンアルコールタイプを使用しております。
-------------------------------------
商品名:CR-1 クイッククロス・バイクまるごと除菌
入数:10枚入り
サイズ:300×225mm