24 ステファーノ リミテッド

24 ステファーノ リミテッド - SHIMANO(シマノ)24 ステファーノ リミテッド - SHIMANO(シマノ)24 ステファーノ リミテッド - SHIMANO(シマノ)24 ステファーノ リミテッド - SHIMANO(シマノ)24 ステファーノ リミテッド - SHIMANO(シマノ)24 ステファーノ リミテッド - SHIMANO(シマノ)

老若男女を魅了する魅惑の好敵手、カワハギ。釣行ごとに攻略パターンが移り変わるカワハギシーンにおいて、状況特化の個性際立つロッドが求められるのは必然といえる。だが、そんな中でも自身の釣りの柱となるロッド無しに、日々の状況変化を正確に捉えることはできない。ステファーノリミテッドは海中の状況を正確に把握し、一日のゲーム展開を導く指揮官たる存在として現代カワハギシーンに顕現する。
カワハギの気配を察知するすべての情報源たる穂先には高感度カーボンソリッド タフテック∞を採用。そして軽量かつ高感度なソリッドを極細カーボンテープで強化したハイパワーXソリッド構造を採用することで、ブレの無いアタリの表現を可能にする。また、シマノオリジナル高性能ガイドであるXガイドの採用範囲を前作から増加させ、軽さ・トラブルレス性能・キャスト性能に磨きを掛けた。さらにリールシートには軽量化と操作性を追求したXシート フロントトリガーを採用し、誘い操作も思いのままに。
軽さとともに、究極の汎用性を追求したステファーノリミテッドが極限遊戯をさらに深化させる。

寸法(mm)リールシート位置:300タイプリールシート:DOWNLOCK全長(m)1.75自重(g)54継数(本)1仕舞(cm)175錘負荷(号)20-40先径(mm)1カーボン含有率(%)99.9内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07681156#M175
オープン
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥4,591/税込¥5,050
北海道地方1¥6,891/税込¥7,580
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする