曜日別特売

セフィアXR ティップエギング

セフィアXR ティップエギング - SHIMANO(シマノ)セフィアXR ティップエギング - SHIMANO(シマノ)セフィアXR ティップエギング - SHIMANO(シマノ)セフィアXR ティップエギング - SHIMANO(シマノ)セフィアXR ティップエギング - SHIMANO(シマノ)セフィアXR ティップエギング - SHIMANO(シマノ)セフィアXR ティップエギング - SHIMANO(シマノ)セフィアXR ティップエギング - SHIMANO(シマノ)

上位機種に迫る仕様を持ち合わせたセンターカット2ピースモデル。
従来のシマノ調子を「R」調子と定義。そこに、より先調子化させた「F」調子がラインナップ。ベタ凪、高活性、水面への距離が近い釣り座などの状況下において、積極的に掛けに行く攻撃的な釣りが可能に。また、無風状態や、春先に威力を発揮するキャスティングに特化した「C」調子も同時ラインナップ。基本構造スパイラルXコアは軽くて強いブランクスを実現。カーボンモノコックグリップは、その中空・軽量・硬質な構造により振動伝達性が高く、水中のあらゆる情報が手に響きわたる。Xガイドは軽量性に優れ、ライントラブルや空気抵抗を大幅抑制。そしてティップ部にはタフテック∞を採用し扱いやすさはもちろん微細なアタリを捉える目感度も両立。

継数(本)2内容量1本
注意
※ロッド(釣り竿)使用上の注意

※1.
※使用前の確認
※ - 使用前にロッドの各部(グリップ、リールシート、ガイド、ティップなど)に損傷や不具合がないか確認してください。
※損傷がある場合は使用を中止し、修理または交換を行ってください。
※2.
※適切な使い方
※ - ロッドの使用方法については、製品に付属の取扱説明書をよく読んで理解してください。
※ロッドの性能や耐久性を最大限に引き出すためには、説明書に従うことが重要です。
※ - 過度な力を加えたり、無理な角度で使用することは避けてください。
※特に竿のティップやガイド部分は繊細なので注意が必要です。
※3.
※釣り場での注意
※ - 他の釣り人との距離を保ち、安全な釣りを心がけてください。
※周囲に障害物がないか確認し、竿を振る際には周囲に注意してください。
※ - 釣り中にロッドを不意に落としたり、激しく扱うことは避けてください。
※特に石や岩の上に落とさないようにしましょう。
※4.
※保管方法
※ - 使用後はロッドを乾燥させ、汚れや水分を取り除いてから保管してください。
※湿気の多い場所や直射日光が当たる場所での保管は避けてください。
※ - ロッドを保管する際は、専用のケースやカバーを使用して保護することをお勧めします。
※5.
※メンテナンス
※ - 定期的にロッドの状態をチェックし、必要に応じてメンテナンスを行ってください。
※特にガイドやリールシートに異常がないか確認しましょう。
※ - ロッドの洗浄には中性洗剤を使用し、強い洗剤や研磨剤は避けてください。
※洗浄後はしっかりと乾燥させてください。
※6.
※安全上の注意
※ - ロッドを使用する際は、適切な服装と釣り用具を着用し、周囲の安全を確保してください。
※ - 天候の変化や自然災害に注意し、危険を感じた場合は直ちに使用を中止してください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
全長(m)
自重(g)
仕舞(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07680219S68M-S/Fエギ:MAX 802.0391105.7
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07680228S68ML-S/Rエギ:MAX 602.0387105.7
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07680237S68M-S/Rエギ:MAX 802.0390105.7
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07680246S511M-S/Fエギ:MAX 801.88294.2
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07680255S511ML-S/Rエギ:MAX 601.88094.2
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07680271S72ML-S/Rエギ:MAX 602.1892113.2
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07680280S74ML-S/Cエギ:MAX 602.2490115.5
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする