曜日別特売

オシアジガーリミテッドLJ

オシアジガーリミテッドLJ - SHIMANO(シマノ)オシアジガーリミテッドLJ - SHIMANO(シマノ)オシアジガーリミテッドLJ - SHIMANO(シマノ)

軽快に、意のままに。シマノライトジギングロッドの頂点。
シマノ最高峰のライトジギングロッドとしてオシアジガー リミテッド LJが目指した性能は、軽くて強いことはもちろん、ストレスなく自在にジグを操ることができ、水中のあらゆる情報を瞬時に感知できること。スパイラルXコアは軽くて強いブランクスを実現し、ジギングロッド初搭載となるカーボンモノコックグリップは、その軽量・中空・薄肉な構造体によりジャークの軽快性やレスポンスの向上と、手に響き渡るような高感度を実現。また、サイドフラットのデザインを施した多面体形状は脇挟みしやすく、ブレのない安定したジャークをサポート。さらにシマノオリジナルのXガイドは、計算された角度と形状によりトラブルレス性能とスムーズな糸抜けを両立している。そして本質であるブランクスは徹底的に高弾性化および細径化。反発を高めながらもその曲がりはシルキーで、伝達されるエネルギーを高効率にインプット&アウトプット。またグリップ前後までもが絶妙に曲がることでジャークのタイミングを手元で把握しやすく、意のままのジグ操作を可能にしている。なお、これらの特性は、ファイトの高負荷時においても安定感あるパフォーマンスを実現し、ゴツゴツするような過剰な反発感を抑え、疲労やフックオフなどのミスをも低減。アイテムは王道の6フィート3インチに統一されたベイト3モデルをラインナップ。
高いレスポンス性としなやかさを兼ね備えた次世代ブランクスの真価を体感するとき、ライトジギングゲームの新たなステージが切り開かれる

全長(m)1.91継数(本)2仕舞(cm)145.7内容量1本
注意
※ロッド(釣り竿)使用上の注意

※1.
※使用前の確認
※ - 使用前にロッドの各部(グリップ、リールシート、ガイド、ティップなど)に損傷や不具合がないか確認してください。
※損傷がある場合は使用を中止し、修理または交換を行ってください。
※2.
※適切な使い方
※ - ロッドの使用方法については、製品に付属の取扱説明書をよく読んで理解してください。
※ロッドの性能や耐久性を最大限に引き出すためには、説明書に従うことが重要です。
※ - 過度な力を加えたり、無理な角度で使用することは避けてください。
※特に竿のティップやガイド部分は繊細なので注意が必要です。
※3.
※釣り場での注意
※ - 他の釣り人との距離を保ち、安全な釣りを心がけてください。
※周囲に障害物がないか確認し、竿を振る際には周囲に注意してください。
※ - 釣り中にロッドを不意に落としたり、激しく扱うことは避けてください。
※特に石や岩の上に落とさないようにしましょう。
※4.
※保管方法
※ - 使用後はロッドを乾燥させ、汚れや水分を取り除いてから保管してください。
※湿気の多い場所や直射日光が当たる場所での保管は避けてください。
※ - ロッドを保管する際は、専用のケースやカバーを使用して保護することをお勧めします。
※5.
※メンテナンス
※ - 定期的にロッドの状態をチェックし、必要に応じてメンテナンスを行ってください。
※特にガイドやリールシートに異常がないか確認しましょう。
※ - ロッドの洗浄には中性洗剤を使用し、強い洗剤や研磨剤は避けてください。
※洗浄後はしっかりと乾燥させてください。
※6.
※安全上の注意
※ - ロッドを使用する際は、適切な服装と釣り用具を着用し、周囲の安全を確保してください。
※ - 天候の変化や自然災害に注意し、危険を感じた場合は直ちに使用を中止してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07683308B63-3ジグ:60-180103
61,200
60,980
67,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07683317B63-2ジグ:50-16098
60,400
59,980
65,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年9月上旬
07683299B63-1ジグ:40-13094
59,600
58,980
64,878(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする