エンゲツSS

エンゲツSS - SHIMANO(シマノ)エンゲツSS - SHIMANO(シマノ)エンゲツSS - SHIMANO(シマノ)エンゲツSS - SHIMANO(シマノ)

Xシート エクストリームガングリップ搭載で実釣性能がさらに向上
シマノの先進テクノロジーによって、実釣性能がさらにアップした新生「炎月SS」。そして鯛ラバゲームをエキサイティングに楽しむクッション性と粘り強さを追求したフルソリッドモデルを新たにラインナップ。乗せ調子、掛け調子、キャスティングには、基本性能である等速巻きの精度を高め、軽くて強いブランクスを実現する[スパイラルX]、ロッドのブレやパワーロスを抑える[ハイパワーX]、高強度・しなやかカーボンソリッド[タフテックα](ベイトロッド)を搭載しました。ベイトロッドには安定したリーリングやファイトと疲労低減を実現する[Xシート エクストリームガングリップ]を採用。独特のガングリップ形状は手首を真っ直ぐに近い状態で握ることができ、突出したサイドボディはリールとの隙間を埋めタックルとの一体感が向上。あらゆるシーンにおいて上質なフィッティングを味わうことが可能です。

継数(本)2内容量1本
注意
※ロッド(釣り竿)使用上の注意

※1.
※使用前の確認
※ - 使用前にロッドの各部(グリップ、リールシート、ガイド、ティップなど)に損傷や不具合がないか確認してください。
※損傷がある場合は使用を中止し、修理または交換を行ってください。
※2.
※適切な使い方
※ - ロッドの使用方法については、製品に付属の取扱説明書をよく読んで理解してください。
※ロッドの性能や耐久性を最大限に引き出すためには、説明書に従うことが重要です。
※ - 過度な力を加えたり、無理な角度で使用することは避けてください。
※特に竿のティップやガイド部分は繊細なので注意が必要です。
※3.
※釣り場での注意
※ - 他の釣り人との距離を保ち、安全な釣りを心がけてください。
※周囲に障害物がないか確認し、竿を振る際には周囲に注意してください。
※ - 釣り中にロッドを不意に落としたり、激しく扱うことは避けてください。
※特に石や岩の上に落とさないようにしましょう。
※4.
※保管方法
※ - 使用後はロッドを乾燥させ、汚れや水分を取り除いてから保管してください。
※湿気の多い場所や直射日光が当たる場所での保管は避けてください。
※ - ロッドを保管する際は、専用のケースやカバーを使用して保護することをお勧めします。
※5.
※メンテナンス
※ - 定期的にロッドの状態をチェックし、必要に応じてメンテナンスを行ってください。
※特にガイドやリールシートに異常がないか確認しましょう。
※ - ロッドの洗浄には中性洗剤を使用し、強い洗剤や研磨剤は避けてください。
※洗浄後はしっかりと乾燥させてください。
※6.
※安全上の注意
※ - ロッドを使用する際は、適切な服装と釣り用具を着用し、周囲の安全を確保してください。
※ - 天候の変化や自然災害に注意し、危険を感じた場合は直ちに使用を中止してください。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
全長(m)
自重(g)
仕舞(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07678408B610L-S/LEFTバーチカル:20-802.08144140
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07678426B610M-S/LEFTバーチカル:40-1502.08148140
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07678460B66ML-S/LEFTバーチカル:30-1001.98143133
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07678496B60ML-FS/LEFTバーチカル:30-1001.83134136.9
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07678521B66MH-FS/LEFTバーチカル:45-2001.98149151.9
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07678530B610ML-S/RIGHTバーチカル:30-1002.08145140
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07678557B66M-S/LEFTバーチカル:40-1501.98145133
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07678417B610M-S/RIGHTバーチカル:40-1502.08148140
オープン
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07678451B610MH-S/LEFTバーチカル:45-2002.08150140
オープン
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07678469S66Mキャスト:20-70、バーチカル:20-1001.98115134.5
オープン
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07678478S72MHキャスト:30-90、バーチカル:30-1502.18112112.3
オープン
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07678487B60ML-FS/RIGHTバーチカル:30-1001.83134136.9
オープン
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07678505B66MH-FS/RIGHTバーチカル:45-2001.98149151.9
オープン
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07678539B610ML-S/LEFTバーチカル:30-1002.08145140
オープン
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07678548B66M-S/RIGHTバーチカル:40-1501.98145133
オープン
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07678566B63M-FS/RIGHTバーチカル:40-1501.91146144.9
オープン
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07678575B63M-FS/LEFTバーチカル:40-1501.91146144.9
オープン
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07678591B610L-S/RIGHTバーチカル:20-802.08144140
オープン
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07678600B66ML-S/RIGHTバーチカル:30-1001.98143133
オープン
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07678435B610MH-S/RIGHTバーチカル:45-2002.08150140
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする