曜日別特売

グラップラー タイプJ

グラップラー タイプJ - SHIMANO(シマノ)グラップラー タイプJ - SHIMANO(シマノ)グラップラー タイプJ - SHIMANO(シマノ)

ミドルクラスの常識を覆す型破りのスペック。世界基準のオフショアスタンダードロッド。
多彩なオフショアゲームに挑むアングラーに捧げる次世代のスタンダードロッド。日本国内の魚はもちろん、世界各地の大物を相手にテストを繰り返して誕生したラインナップはまさに世界基準。ブランクスには軽さと強度を両立する基本構造スパイラルXと、ネジリ剛性を高めてブレやパワーロスを抑える強化構造ハイパワーXを搭載し、パフォーマンスが飛躍的に向上。あらゆるシーンでミドルクラスの概念を打ち破る高いパフォーマンスを発揮します。
基本となるタイプJは各アイテムにスピニングとベイトを展開。またスピニングの8パワーとベイトの6、7、8パワーにはダブルフットのオーシャンガイド、スピニング&ベイトの6~8パワーにはロングフロントグリップ、さらに6、7パワーにはラバー製ギンバル、8パワーには金属製ギンバルを装備し、盤石のスペックで大型魚とのパワーファイトに対応します。

継数(本)2内容量1本
注意
※ロッド(釣り竿)使用上の注意

※1.
※使用前の確認
※ - 使用前にロッドの各部(グリップ、リールシート、ガイド、ティップなど)に損傷や不具合がないか確認してください。
※損傷がある場合は使用を中止し、修理または交換を行ってください。
※2.
※適切な使い方
※ - ロッドの使用方法については、製品に付属の取扱説明書をよく読んで理解してください。
※ロッドの性能や耐久性を最大限に引き出すためには、説明書に従うことが重要です。
※ - 過度な力を加えたり、無理な角度で使用することは避けてください。
※特に竿のティップやガイド部分は繊細なので注意が必要です。
※3.
※釣り場での注意
※ - 他の釣り人との距離を保ち、安全な釣りを心がけてください。
※周囲に障害物がないか確認し、竿を振る際には周囲に注意してください。
※ - 釣り中にロッドを不意に落としたり、激しく扱うことは避けてください。
※特に石や岩の上に落とさないようにしましょう。
※4.
※保管方法
※ - 使用後はロッドを乾燥させ、汚れや水分を取り除いてから保管してください。
※湿気の多い場所や直射日光が当たる場所での保管は避けてください。
※ - ロッドを保管する際は、専用のケースやカバーを使用して保護することをお勧めします。
※5.
※メンテナンス
※ - 定期的にロッドの状態をチェックし、必要に応じてメンテナンスを行ってください。
※特にガイドやリールシートに異常がないか確認しましょう。
※ - ロッドの洗浄には中性洗剤を使用し、強い洗剤や研磨剤は避けてください。
※洗浄後はしっかりと乾燥させてください。
※6.
※安全上の注意
※ - ロッドを使用する際は、適切な服装と釣り用具を着用し、周囲の安全を確保してください。
※ - 天候の変化や自然災害に注意し、危険を感じた場合は直ちに使用を中止してください。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
全長(m)
自重(g)
仕舞(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07681707B60-2ジグ:MAX 1601.83137138.9
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07681689S56-6ジグ:MAX 3001.68255112
オープン
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07681698S53-8ジグ:MAX 4001.6305104
オープン
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07681716B56-6ジグ:MAX 3001.68302103.3
オープン
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07681725B53-8ジグ:MAX 4001.630595.3
オープン
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07681741S60-2ジグ:MAX 1601.83157130.7
オープン
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07681750S60-3ジグ:MAX 1801.83170130.7
オープン
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07681768S56-7ジグ:MAX 3501.68265111.5
オープン
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07681786B56-7ジグ:MAX 3501.68307102.8
オープン
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07681795S60-5ジグ:MAX 2501.83187129.7
オープン
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07681811B60-5ジグ:MAX 2501.83152136.9
オープン
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07681680S60-4ジグ:MAX 2101.83177130.2
オープン
取扱い終了
返品不可
07681759B60-3ジグ:MAX 1801.83140138.9
オープン
取扱い終了
返品不可
07681777B60-4ジグ:MAX 2101.83145137.9
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする