曜日別特売

グラップラーBB タイプJ

グラップラーBB タイプJ - SHIMANO(シマノ)グラップラーBB タイプJ - SHIMANO(シマノ)グラップラーBB タイプJ - SHIMANO(シマノ)グラップラーBB タイプJ - SHIMANO(シマノ)グラップラーBB タイプJ - SHIMANO(シマノ)グラップラーBB タイプJ - SHIMANO(シマノ)グラップラーBB タイプJ - SHIMANO(シマノ)

全22アイテムでジギングに死角なし。世界に通用するグローバルロッド。
オフショアゲームの醍醐味を、より多くのアングラーに伝えるために開発されたハイパフォーマンスロッドグラップラーBB。ブランクスにはハイパワーXを搭載して不快なネジレやブレを抑えると同時に、オフショアロッドに必要なレスポンスとパワーを向上。激しいジャークや大物とのファイトにもしっかり対応します。また、すべてのモデルで持ち運びの利便性を考慮したグリップジョイント2ピースを採用しながら、1ピースに迫るスムーズな曲がりと強度を両立しています。ラインナップは全22アイテム。スピード&パワーで青物を攻略するジギング、近海の多種多様なターゲットを狙うライトジギング、魅惑的なスロー&フォールアクションで誘うスロー系ジギングの3カテゴリーに専用設計を施したモデルを展開し、より多くのアングラーにオフショアゲームの醍醐味をお伝えします。

継数(本)2内容量1本
注意
※ロッド(釣り竿)使用上の注意

※1.
※使用前の確認
※ - 使用前にロッドの各部(グリップ、リールシート、ガイド、ティップなど)に損傷や不具合がないか確認してください。
※損傷がある場合は使用を中止し、修理または交換を行ってください。
※2.
※適切な使い方
※ - ロッドの使用方法については、製品に付属の取扱説明書をよく読んで理解してください。
※ロッドの性能や耐久性を最大限に引き出すためには、説明書に従うことが重要です。
※ - 過度な力を加えたり、無理な角度で使用することは避けてください。
※特に竿のティップやガイド部分は繊細なので注意が必要です。
※3.
※釣り場での注意
※ - 他の釣り人との距離を保ち、安全な釣りを心がけてください。
※周囲に障害物がないか確認し、竿を振る際には周囲に注意してください。
※ - 釣り中にロッドを不意に落としたり、激しく扱うことは避けてください。
※特に石や岩の上に落とさないようにしましょう。
※4.
※保管方法
※ - 使用後はロッドを乾燥させ、汚れや水分を取り除いてから保管してください。
※湿気の多い場所や直射日光が当たる場所での保管は避けてください。
※ - ロッドを保管する際は、専用のケースやカバーを使用して保護することをお勧めします。
※5.
※メンテナンス
※ - 定期的にロッドの状態をチェックし、必要に応じてメンテナンスを行ってください。
※特にガイドやリールシートに異常がないか確認しましょう。
※ - ロッドの洗浄には中性洗剤を使用し、強い洗剤や研磨剤は避けてください。
※洗浄後はしっかりと乾燥させてください。
※6.
※安全上の注意
※ - ロッドを使用する際は、適切な服装と釣り用具を着用し、周囲の安全を確保してください。
※ - 天候の変化や自然災害に注意し、危険を感じた場合は直ちに使用を中止してください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
全長(m)
自重(g)
仕舞(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07681987S56-6ジグ:MAX 3001.68245114.1
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07681996B56-6ジグ:MAX 3001.68295105.7
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07682005S60-2ジグ:MAX 1601.83160131.6
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07682021B60-2ジグ:MAX 1601.83138139.8
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07682030S60-4ジグ:MAX 2101.83185132.1
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07682039B60-4ジグ:MAX 2101.83152140
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07682048S60-3ジグ:MAX 1801.83172132.6
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07682057B60-3ジグ:MAX 1801.83142140.8
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07682066S60-5ジグ:MAX 2501.83193129.7
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07682075B60-5ジグ:MAX 2501.83163138.8
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする