曜日別特売

オシアプラッガーリミテッド

オシアプラッガーリミテッド - SHIMANO(シマノ)オシアプラッガーリミテッド - SHIMANO(シマノ)

最高レベルの飛距離を。リミテッドが目指した唯一無二のキャスト性能。
オフショアキャスティングゲームにおいて、飛距離は誰もが欲する最大の武器。オシアプラッガーリミテッドは最高レベルの飛距離にフォーカスし、誰よりも飛ばして釣ることを目指して開発したロッドです。軽量&高反発のブランクスは、その軽さでキャストスピードの向上をもたらすと同時に長時間のフルキャストをサポート。徹底的に高めた反発力は曲げ込むほどにパワーを発揮し、安定した大遠投を可能にします。グリップ部までブランクス自身がスムーズに曲がる設計により、高反発ロッドにありがちな身体への衝撃やストレスを緩和し、キャストのタイミングの取りやすさを実現。そして軽くて糸抜けに優れるガイド仕様などの要素が融合。卓越したキャスト性能はアングラーの感覚を研ぎ澄まし、エキスパートにさえ上達の喜びをもたらします。

継数(本)2内容量1本
注意
※ロッド(釣り竿)使用上の注意

※1.
※使用前の確認
※ - 使用前にロッドの各部(グリップ、リールシート、ガイド、ティップなど)に損傷や不具合がないか確認してください。
※損傷がある場合は使用を中止し、修理または交換を行ってください。
※2.
※適切な使い方
※ - ロッドの使用方法については、製品に付属の取扱説明書をよく読んで理解してください。
※ロッドの性能や耐久性を最大限に引き出すためには、説明書に従うことが重要です。
※ - 過度な力を加えたり、無理な角度で使用することは避けてください。
※特に竿のティップやガイド部分は繊細なので注意が必要です。
※3.
※釣り場での注意
※ - 他の釣り人との距離を保ち、安全な釣りを心がけてください。
※周囲に障害物がないか確認し、竿を振る際には周囲に注意してください。
※ - 釣り中にロッドを不意に落としたり、激しく扱うことは避けてください。
※特に石や岩の上に落とさないようにしましょう。
※4.
※保管方法
※ - 使用後はロッドを乾燥させ、汚れや水分を取り除いてから保管してください。
※湿気の多い場所や直射日光が当たる場所での保管は避けてください。
※ - ロッドを保管する際は、専用のケースやカバーを使用して保護することをお勧めします。
※5.
※メンテナンス
※ - 定期的にロッドの状態をチェックし、必要に応じてメンテナンスを行ってください。
※特にガイドやリールシートに異常がないか確認しましょう。
※ - ロッドの洗浄には中性洗剤を使用し、強い洗剤や研磨剤は避けてください。
※洗浄後はしっかりと乾燥させてください。
※6.
※安全上の注意
※ - ロッドを使用する際は、適切な服装と釣り用具を着用し、周囲の安全を確保してください。
※ - 天候の変化や自然災害に注意し、危険を感じた場合は直ちに使用を中止してください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
全長(m)
自重(g)
仕舞(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07681375S83Mルアー:MAX 1002.51335185.5
オープン
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07681391S83MHルアー:MAX 1202.51346185.3
オープン
84,980
93,478(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07681400S710Hルアー:MAX 1502.39352172.3
オープン
86,980
95,678(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07681409S83Hルアー:MAX 1502.51364185
オープン
87,980
96,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07681418S88Hルアー:MAX 1502.64390185.6
オープン
88,980
97,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07681427S82XHルアー:MAX 1802.49370182.4
オープン
88,980
97,878(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする