曜日別特売

オシアジガー EJ

オシアジガー EJ - SHIMANO(シマノ)

全身全霊の電動仕様
電動ジギング専用フィーチャー搭載。
パワーとスピードで攻める新機軸。
新たな電動ジギングに対応するシステマティックプロダクトとしての一翼を担うのがオシアEJシリーズ。ラインスラックを作り出すことを重視した少し長めの6'3"設定のブランクスは、粘りとシャープさのベストバランスを追求。スパイラルXコア&ナノピッチがビーストマスター2000EJのハイスピードリーリング、強力な巻き上げパワーに対応。もちろんスローからミドルスピードのジャークも得意としているだけでなく、多彩なジグアクションを演出する操作性も高次元で確保します。「両手で操作・ファイトするためのロングフロントグリップ」、「専用ロッドベルトでケーブルを固定してジャーク時のバタつきを抑えるリアグリップ」、「ライントラブルゼロを追求したスパイラルガイド仕様」、「リールシートにはボリュームのある電動リールとのマッチングを考慮した自由度の高いセミトリガータイプ」を採用するなど、各パーツはまさに電動ジギング専用仕様。あらゆる電動ジギングシーンを想定した4アイテムをラインナップ。最新フィーチャー、緩みにくく外しやすいスクリューロックジョイントを採用するなど意欲的な電動ジギングスペシャルモデルに仕上がっています。

全長(m)1.91継数(本)2仕舞(cm)130内容量1本
注意
※ロッド(釣り竿)使用上の注意

※1.
※使用前の確認
※ - 使用前にロッドの各部(グリップ、リールシート、ガイド、ティップなど)に損傷や不具合がないか確認してください。
※損傷がある場合は使用を中止し、修理または交換を行ってください。
※2.
※適切な使い方
※ - ロッドの使用方法については、製品に付属の取扱説明書をよく読んで理解してください。
※ロッドの性能や耐久性を最大限に引き出すためには、説明書に従うことが重要です。
※ - 過度な力を加えたり、無理な角度で使用することは避けてください。
※特に竿のティップやガイド部分は繊細なので注意が必要です。
※3.
※釣り場での注意
※ - 他の釣り人との距離を保ち、安全な釣りを心がけてください。
※周囲に障害物がないか確認し、竿を振る際には周囲に注意してください。
※ - 釣り中にロッドを不意に落としたり、激しく扱うことは避けてください。
※特に石や岩の上に落とさないようにしましょう。
※4.
※保管方法
※ - 使用後はロッドを乾燥させ、汚れや水分を取り除いてから保管してください。
※湿気の多い場所や直射日光が当たる場所での保管は避けてください。
※ - ロッドを保管する際は、専用のケースやカバーを使用して保護することをお勧めします。
※5.
※メンテナンス
※ - 定期的にロッドの状態をチェックし、必要に応じてメンテナンスを行ってください。
※特にガイドやリールシートに異常がないか確認しましょう。
※ - ロッドの洗浄には中性洗剤を使用し、強い洗剤や研磨剤は避けてください。
※洗浄後はしっかりと乾燥させてください。
※6.
※安全上の注意
※ - ロッドを使用する際は、適切な服装と釣り用具を着用し、周囲の安全を確保してください。
※ - 天候の変化や自然災害に注意し、危険を感じた場合は直ちに使用を中止してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07682127B63-5ジグ:MAX 350175
オープン
51,980
57,178(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07682136B63-6ジグ:MAX 400181
オープン
52,980
58,278(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07682145B63-3ジグ:MAX 230164
オープン
49,980
54,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07682161B63-4ジグ:MAX 300172
オープン
49,980
54,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする