曜日別特売

オシアプラッガーBG

オシアプラッガーBG - SHIMANO(シマノ)オシアプラッガーBG - SHIMANO(シマノ)オシアプラッガーBG - SHIMANO(シマノ)オシアプラッガーBG - SHIMANO(シマノ)オシアプラッガーBG - SHIMANO(シマノ)オシアプラッガーBG - SHIMANO(シマノ)

一生に一度のチャンスを掴むために、ビッグゲームに求められる性能を追求。
巨大なマグロ・GT・ヒラマサなどを攻略するために、それらビッグゲームの本質を深く追求し、数々の実績を積み上げながら導き出した3つのコンセプトを展開。MONSTER DRIVEは、飛距離・パワー・スピードの総合力を重視し、反発力を高めたシリーズで、遠征アングラー待望の3ピース設計。FLEX ENERGYは、安定した操作とファイトを重視し、曲げて獲るための粘り強さが特長のシリーズ。BLUEFIN TUNAは、200kgオーバーの巨大マグロを獲るためのOCEA最強ロッドシリーズ。ブランクスの基本構造には、曲げ・ネジレ・ツブレに対する高い強度を発揮するスパイラルXコアを、強化構造にはネジリ剛性をさらに高めてブレやダルさを抑制するハイパワーXを採用。さらに過酷なロッド角度に対応する高い耐久性も実現。各コンセプトの戦闘能力を磨き上げ、限界への挑戦をサポートします。

内容量1本
注意
※ロッド(釣り竿)使用上の注意

※1.
※使用前の確認
※ - 使用前にロッドの各部(グリップ、リールシート、ガイド、ティップなど)に損傷や不具合がないか確認してください。
※損傷がある場合は使用を中止し、修理または交換を行ってください。
※2.
※適切な使い方
※ - ロッドの使用方法については、製品に付属の取扱説明書をよく読んで理解してください。
※ロッドの性能や耐久性を最大限に引き出すためには、説明書に従うことが重要です。
※ - 過度な力を加えたり、無理な角度で使用することは避けてください。
※特に竿のティップやガイド部分は繊細なので注意が必要です。
※3.
※釣り場での注意
※ - 他の釣り人との距離を保ち、安全な釣りを心がけてください。
※周囲に障害物がないか確認し、竿を振る際には周囲に注意してください。
※ - 釣り中にロッドを不意に落としたり、激しく扱うことは避けてください。
※特に石や岩の上に落とさないようにしましょう。
※4.
※保管方法
※ - 使用後はロッドを乾燥させ、汚れや水分を取り除いてから保管してください。
※湿気の多い場所や直射日光が当たる場所での保管は避けてください。
※ - ロッドを保管する際は、専用のケースやカバーを使用して保護することをお勧めします。
※5.
※メンテナンス
※ - 定期的にロッドの状態をチェックし、必要に応じてメンテナンスを行ってください。
※特にガイドやリールシートに異常がないか確認しましょう。
※ - ロッドの洗浄には中性洗剤を使用し、強い洗剤や研磨剤は避けてください。
※洗浄後はしっかりと乾燥させてください。
※6.
※安全上の注意
※ - ロッドを使用する際は、適切な服装と釣り用具を着用し、周囲の安全を確保してください。
※ - 天候の変化や自然災害に注意し、危険を感じた場合は直ちに使用を中止してください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
全長(m)
自重(g)
継数(本)
仕舞(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07681321モンスタードライブ S86H3ルアー:MAX 1802.59420397
オープン
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07681330モンスター ドライブ S83XH3ルアー:MAX 2002.51420394.5
オープン
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07681339フレックスエナジー S83Hルアー:MAX 1802.514032179.1
オープン
71,980
79,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07681357ブルーフィンツナ S73XXHルアー:MAX 2502.224482148.6
オープン
78,980
86,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07681366ブルーフィンツナ S70XXXHルアー:MAX 2502.144412140.6
オープン
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07681348フレックスエナジー S710XHルアー:MAX 2002.394182166.1
オープン
72,980
80,278(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする