ルナミス

ルナミス - SHIMANO(シマノ)ルナミス - SHIMANO(シマノ)ルナミス - SHIMANO(シマノ)ルナミス - SHIMANO(シマノ)ルナミス - SHIMANO(シマノ)ルナミス - SHIMANO(シマノ)ルナミス - SHIMANO(シマノ)ルナミス - SHIMANO(シマノ)

超軽量を追求したショアキャスティングロッド、新生「ルナミス」。
大幅な軽量化を達成するために、軽くて強いブランクスを実現する[スパイラルXコア]と、さらなる軽量化と高感度化をもたらす[カーボンモノコックグリップ]を新たに採用。軽量化の恩恵により、操作時のシャープさとレスポンスも大幅に向上し、より高精度のゲームを楽しめるロッドとして進化しました。

内容量1本
注意
※ロッド(釣り竿)使用上の注意

※1.
※使用前の確認
※ - 使用前にロッドの各部(グリップ、リールシート、ガイド、ティップなど)に損傷や不具合がないか確認してください。
※損傷がある場合は使用を中止し、修理または交換を行ってください。
※2.
※適切な使い方
※ - ロッドの使用方法については、製品に付属の取扱説明書をよく読んで理解してください。
※ロッドの性能や耐久性を最大限に引き出すためには、説明書に従うことが重要です。
※ - 過度な力を加えたり、無理な角度で使用することは避けてください。
※特に竿のティップやガイド部分は繊細なので注意が必要です。
※3.
※釣り場での注意
※ - 他の釣り人との距離を保ち、安全な釣りを心がけてください。
※周囲に障害物がないか確認し、竿を振る際には周囲に注意してください。
※ - 釣り中にロッドを不意に落としたり、激しく扱うことは避けてください。
※特に石や岩の上に落とさないようにしましょう。
※4.
※保管方法
※ - 使用後はロッドを乾燥させ、汚れや水分を取り除いてから保管してください。
※湿気の多い場所や直射日光が当たる場所での保管は避けてください。
※ - ロッドを保管する際は、専用のケースやカバーを使用して保護することをお勧めします。
※5.
※メンテナンス
※ - 定期的にロッドの状態をチェックし、必要に応じてメンテナンスを行ってください。
※特にガイドやリールシートに異常がないか確認しましょう。
※ - ロッドの洗浄には中性洗剤を使用し、強い洗剤や研磨剤は避けてください。
※洗浄後はしっかりと乾燥させてください。
※6.
※安全上の注意
※ - ロッドを使用する際は、適切な服装と釣り用具を着用し、周囲の安全を確保してください。
※ - 天候の変化や自然災害に注意し、危険を感じた場合は直ちに使用を中止してください。
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
全長(m)
自重(g)
継数(本)
仕舞(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07682380S90Lジグ:MAX 25、プラグ:5-212.741162140.7
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07682389S80MLジグ:MAX 32、プラグ:6-252.441112125.8
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07682398S96MLジグ:MAX 32、プラグ:6-252.91282148.3
オープン
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07682407S100MLジグ:MAX 32、プラグ:6-253.051342156.2
オープン
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07682416S76Mジグ:MAX 45、プラグ:7-352.291102117.9
オープン
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07682425S90Mジグ:MAX 45、プラグ:7-352.741302141.3
オープン
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07682441S96Mジグ:MAX 45、プラグ:7-352.91362148.6
オープン
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07682450S100Mジグ:MAX 45、プラグ:7-353.051562155.9
オープン
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07682459S106Mジグ:MAX 45、プラグ:7-353.21632163.7
オープン
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07682468S110Mジグ:MAX 45、プラグ:7-353.351702171.9
オープン
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07682477S120M-3ジグ:MAX 45、プラグ:7-353.662133126.6
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07682495S100MHジグ:MAX 56、プラグ:10-453.051672156.2
オープン
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07682511S106MHジグ:MAX 56、プラグ:10-453.21732164
オープン
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07682529B96Mジグ:MAX 45、プラグ:7-352.91452148.5
オープン
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07682538B120M-3ジグ:MAX 45、プラグ:7-353.662123127.2
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07682547B76MHジグ:MAX 70、プラグ:12-602.291342118.5
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07682556B106MHジグ:MAX 56、プラグ:10-453.21862163.5
オープン
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07682565S90MLジグ:MAX 32、プラグ:6-252.741222141
オープン
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07682590B86Mジグ:MAX 45、プラグ:10-402.591332133
オープン
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07682599S86MLジグ:MAX 32、プラグ:6-252.591182133
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07682608S80Mジグ:MAX 45、プラグ:7-352.441172125.5
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07682617B86MLジグ:MAX 32、プラグ:8-282.591252133.3
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07682626S76MLジグ:MAX 32、プラグ:6-252.291062118.2
オープン
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07682486S96MHジグ:MAX 56、プラグ:10-452.91502148.9
オープン
46,980
51,678(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07682520S110MHジグ:MAX 56、プラグ:10-453.351852171.5
オープン
48,980
53,878(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07682581S86Mジグ:MAX 45、プラグ:7-352.591242133.3
オープン
42,980
47,278(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする