曜日別特売

アスファルト・コンクリートカッターSR-V

アスファルト・コンクリートカッターSR-V - DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)

長寿命タイプ

用途一般向け(道路用)アスファルト・コンクリート兼用厚さ(mm)3高さ(mm)6タイプ湿式内径(Φmm)27適合材アスファルト・コンクリート内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0769007112吋
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
0769008916吋
オープン
27,980
30,778(税込)
欠品中
0769008014吋
オープン
23,980
26,378(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする