コントローラーレス ヘッド&フォグ用LEDバルブ コストパフォーマンスモデル

コントローラーレス ヘッド&フォグ用LEDバルブ コストパフォーマンスモデル - PIAAコントローラーレス ヘッド&フォグ用LEDバルブ コストパフォーマンスモデル - PIAAコントローラーレス ヘッド&フォグ用LEDバルブ コストパフォーマンスモデル - PIAAコントローラーレス ヘッド&フォグ用LEDバルブ コストパフォーマンスモデル - PIAAコントローラーレス ヘッド&フォグ用LEDバルブ コストパフォーマンスモデル - PIAAコントローラーレス ヘッド&フォグ用LEDバルブ コストパフォーマンスモデル - PIAA
(2件のレビュー)

・コストパフォーマンスに優れたモデル
・純正バルブと同形状の超小型バルブ
・車検対応
・ノイズ対応品
・高い防水/防塵性能

用途ヘッド&フォグランプ用電圧(V)12色温度(K)6000保証期間2年内容量1箱(2個)
注意
※記載のルーメン値は、バルブ二個(車両1台分)の値です。
※装着には必ずメーカーホームページ記載の車種別適合をご確認ください。
※本製品は、純正バルブと一部形状が異なる為、装着できない場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
消費電力(W)
明るさ(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07690229LEH240H420/203000
オープン
5,198
5,718(税込)
当日出荷
07690238LEH242H8/H9/H11/H16173300
オープン
5,198
5,718(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07690229
2026-01-25
用途: 夜間走行、改善

今まではハロゲンH4バルブでしたので、かなり明るくなりました。あとは耐久性ですね。2年保証とのことなので、期待してます。

2025-12-25
用途: 夜間時
製造業

古い小型トラックのハロゲンバルブからLEDへ交換、当り前だが劇的に明るくなった。
取付も交換するだけのポン付けで本当に買ってよかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする