曜日別特売

インパルス式ベルトシーラー 脱気ベルトシーラー 太陽(加熱温度コントロール脱気装置付きベルトシーラー) SE-VBTA133

インパルス式ベルトシーラー 脱気ベルトシーラー 太陽(加熱温度コントロール脱気装置付きベルトシーラー) SE-VBTA133 - 富士インパルス

・脱気機能付インパルス方式ベルトシーラー ベルトシーラーに脱気装置を備えたモデルです。 ノズル式の脱気ユニットを装備し、最大流量860L/minのブロアで脱気シーリングを行います。 袋を脱気ノズルにセットするタイミングで脱気を一時停止させることができるフットスイッチを標準で装備し、 袋がノズルに吸い付くことが無くセットできます。 標準装備のスタンド・テーブルは水平から20°まで傾斜させることができます。・シールスピード:最速10m/min 熱板式シーラーの「非常にスピーディーにシールができる」特性を活かしたシーラーが 従来からの熱板式ベルトシーラーです。 ベルトシーラー:太陽は、美しく丈夫なシールを行うインパルスシーラーと 熱板式ベルトシーラーの双方のメリットを持つ、スピーディに美しいシールを行います。 シールスピードは、2~10m/分の範囲で調整が可能です。・プリンター装備モデルをラインアップ 1列、2列か可能な専用プリンターPP-BA2装備モデルをラインアップしています。 使用される包材に応じた印字位置の調整が可能です。・インパルス式のベルトシーラーで高速脱気シーリング可能なシール機、溶着機です。

電源AC100V(50/60Hz)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
消費電力(W)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07689188SE-VBTA133-10W【機械】66標準1550【機械】755×590/635×885/1020
850,400
799,800
879,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07689197SE-VBTA133-10WPP-BA2【機械】76プリンター装備モデル1700【機械】865×592/660×1059/1194
1,135,000
1,098,000
1,207,800(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする