曜日別特売

パラチノース ピュアパラスティック

パラチノース ピュアパラスティック - パラチノースパラチノース ピュアパラスティック - パラチノースパラチノース ピュアパラスティック - パラチノースパラチノース ピュアパラスティック - パラチノースパラチノース ピュアパラスティック - パラチノースパラチノース ピュアパラスティック - パラチノースパラチノース ピュアパラスティック - パラチノースパラチノース ピュアパラスティック - パラチノース

パラチノース「ピュアパラ」は、ゆっくり安定的に吸収される エネルギー源として、スポーツシーンで後半も頑張りたい方、
特にマラソン、トライアスロン、自転車等の持久系スポーツアスリートの方々におすすめしたい糖質です。
運動前・運動中に水と一緒にそのまま、またはシェーカーで水やスポーツドリンクに混ぜる、
プロテイン、コーヒー、ヨーグルトに入れるなど、いろいろなシーンでご使用いただけます。
さらさらした粉末タイプで使いやすく、砂糖の約半分の甘さで後味もすっきり。

容量(1袋)20g×10本入り栄養成分20g(1袋あたり)エネルギー:76kcal、たんぱく質:0、脂質:0、炭水化物:19(糖質:19、食物繊維:0、食塩相当量:0内容量1袋(20g×10本)
注意
※パラチノースは、てん菜生まれの糖質ではちみつ中にも含まれています。
※焼き菓子などに使う場合、焼き色が濃い目につくことがあります。
※直射日光、高温多湿をさけて常温で保存してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07700379-
オープン
1,298
1,402(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポーツドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする