住ベテクノプラスチック
ヘルメット スミハット バイザー・シールド付
帽体内のムレを外へ放出するメッシュハンモックを採用しているので被り心地が良いです。
透明バイザーシールド付なので、前方からの飛来物の衝撃を和らげます。
内装を外さず、ワンタッチ着脱 シールドガイドを装備。
用途
飛来落下物用。墜落時保護用。
材質
帽体:ABS樹脂・バイザー:PC樹脂・シールド:PC樹脂
質量(g)
481
タイプ
産業用
種類
溝有無:あり
材質(耳紐)
MKC耳ヒモ標準
色(帽体)
スノーホワイト
頭囲(cm)
52~62
特性
墜落時保護用:合格
衝撃吸収ライナー
あり
通気孔
あり
材質(あごひも)
OMバンド標準(ワンタッチ式)
使用区分
墜落時保護用/飛来落下物用
シールド色
クリア
バイザー色
グレースモーク
内容量
1個
注意
※電気用途での使用不可です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07698559
MXCS-B-12-G
¥
13,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください