曜日別特売

畦畔草刈機カルステージ GC605R-FC(フリー刃)

畦畔草刈機カルステージ GC605R-FC(フリー刃) - クボタ(Kubota)

サイクロン式エアクリーナー搭載で過酷な草刈りを快適に。
スタンダードモデルの畦畔草刈機。

仕様●エンジン始動方式:リコイル●変速段階(作業速度[m/s]):前進3段(低速:0.39・中速:0.61・高速:0.78)、後進1段(0.40)●最大出力/回転数[kW(ps)/rpm]:3.5(4.8)/3600形状刈刃:バーナイフ×上下2枚(上・側面とも)寸法(mm)刈高:(上面)15・35・55(3段階)、(側面)16・28・40・52(4段階)全長(mm)1780質量(kg)71全幅(mm)830適合範囲畦畔:側面刈角度-5°~53°全高(mm)1000刈り幅(mm)(総刈幅)600燃料タンク容量(L)3.1駆動方式走行部:前後両輪駆動使用場所あぜ(2面)・平面エンジン型式HONDA GX160Cyclone/4サイクルガソリンエンジン排気量(cm3)163内容量1台
注意
※下記注意事項をご確認いただき、同意いただいた場合のみご購入をお願いいたします。
※注文後のキャンセル・返品はできません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けが不可能なエリアの場合、キャンセルさせていただく場合がございます。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07698148GC605R-FC(フリー刃)
オープン
309,800
340,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする