曜日別特売

リフテイングポイント

リフテイングポイント - KITO(キトー)リフテイングポイント - KITO(キトー)リフテイングポイント - KITO(キトー)リフテイングポイント - KITO(キトー)リフテイングポイント - KITO(キトー)リフテイングポイント - KITO(キトー)リフテイングポイント - KITO(キトー)リフテイングポイント - KITO(キトー)

巻上げるとクルッと回転して最適な横つりポジションを確保!
ベアリング標準搭載で荷重負荷時の回転がスムーズ。
つり荷への取付方法は3Way。 手締め、工具使用いずれも可能。

タイプアイボルト形内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
ボルト
首下長l(mm)
質量(kg)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07702095LPE1J008横つり:0.24、垂直つり:0.64M8130.1552465
8,340
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
車上渡し
07702111LPE1J010横つり:0.4、垂直つり:0.8M10160.1552465
8,680
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
車上渡し
07702120LPE1J012横つり:0.6、垂直つり:1.6M12190.2762548
9,800
7,998
8,798(税込)
当日出荷
車上渡し
07702129LPE1J016横つり:1.2、垂直つり:2.8M16250.43706210
11,100
8,998
9,898(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
07702138LPE1J020横つり:1.8、垂直つり:4.8M20300.9897812
13,880
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
車上渡し
07702147LPE1J024横つり:2.5、垂直つり:6.4M24361.681088917
19,900
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
車上渡し
07702156LPE1J030横つり:3.5、垂直つり:9.5M30452.8612711319
27,340
22,980
25,278(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする