マスダ
制菌ストレッチパワーショーツ
筋肉や関節への負担軽減。足腰を優しくサポートします。
腰部分にスピンドル紐でウエスト調整可能。伸縮性に富み、ノンストレスな履き心地
厚さ
生地:5.9オンス
混率(%)
ポリエステル:92、ポリウレタン:8
機能
吸汗速乾、抗菌防臭、UVカット
内容量
1枚
全15種類を絞り込む
色
ネイビー
ブラック
ホワイト
サイズ
選択してください
3L
L
LL
M
S
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
総丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07728519
TF088
ホワイト
3L
24.5
94~104
46
¥
4,100
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
07728528
TF088
ネイビー
3L
24.5
94~104
46
¥
4,100
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
07728537
TF088
ブラック
3L
24.5
94~104
46
¥
4,100
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
07728546
TF088
ホワイト
S
20.5
68~76
40
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
07728555
TF088
ホワイト
M
21.5
76~84
41.5
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
07728571
TF088
ホワイト
L
22.5
84~94
43
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
07728580
TF088
ホワイト
LL
23.5
90~100
44.5
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
07728589
TF088
ネイビー
S
20.5
68~76
40
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
07728598
TF088
ネイビー
M
21.5
76~84
41.5
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
07728607
TF088
ネイビー
L
22.5
84~94
43
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
07728616
TF088
ネイビー
LL
23.5
90~100
44.5
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
07728625
TF088
ブラック
S
20.5
68~76
40
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
07728641
TF088
ブラック
M
21.5
76~84
41.5
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
07728650
TF088
ブラック
L
22.5
84~94
43
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
07728659
TF088
ブラック
LL
23.5
90~100
44.5
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください