サンセルフ
ABS製道路鋲 セーフレーン白色10個セット
幅(mm)
100
色
白色
高さ(mm)
20
質量(g)
約100
奥行(mm)
100
色(反射部)
白+オレンジ
内容量
1箱(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07761735
SL-1W*10
¥
6,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください