曜日別特売

手振れ補正付き防振双眼鏡 VC スマート 15×42 Cellarto WP

手振れ補正付き防振双眼鏡 VC スマート 15×42 Cellarto WP - Kenko(ケンコートキナー)手振れ補正付き防振双眼鏡 VC スマート 15×42 Cellarto WP - Kenko(ケンコートキナー)手振れ補正付き防振双眼鏡 VC スマート 15×42 Cellarto WP - Kenko(ケンコートキナー)手振れ補正付き防振双眼鏡 VC スマート 15×42 Cellarto WP - Kenko(ケンコートキナー)手振れ補正付き防振双眼鏡 VC スマート 15×42 Cellarto WP - Kenko(ケンコートキナー)手振れ補正付き防振双眼鏡 VC スマート 15×42 Cellarto WP - Kenko(ケンコートキナー)手振れ補正付き防振双眼鏡 VC スマート 15×42 Cellarto WP - Kenko(ケンコートキナー)手振れ補正付き防振双眼鏡 VC スマート 15×42 Cellarto WP - Kenko(ケンコートキナー)

「対象を探す時や船の上の観測など、大きな揺れ」「対象を見つけて双眼鏡が止まった状態での微細な揺れ」これらの状態を双眼鏡が自動で検知し、最適なモードに切り替える機能を搭載。煩わしい切り替えを必要とせず、いつも最適な防振モードを迅速に切り替えて、最高の視界を提供します。
すべてのレンズとプリズム透過面に光の透過を最大限に上げる”フルマルチコート(高透過多層膜)”を施してあり、明るい像が広がります。
電源は、国内海外問わずコンビニなどで簡単手に入る単3形アルカリ乾電池を採用。1本で連続約28時間駆動。
駆動時間を延ばし、こまめに電源が落ちるオートオフ機能を撤廃しました。コンサートや観測の間、常に見たい瞬間を防振が効いた視界で鑑賞・観測することができます。
スライドスイッチで簡単に防振のON・OFFが切り替え可能。
コンサート中、動画撮影と間違えられやすいパイロットランプの点灯を隠す”遮光スライドシャッター”を搭載しました。
屋外での使用でも安心な防水設計。レンズが曇りにくく、突然の雨にも安心してご使用いただけます。
安心のMade in Japan。

仕様見掛視界:52.9°材質本体ボディ:ポリカーボネイト樹脂、本体カバー:ABS樹脂、目当てラバー:NBR、転輪ラバー:ABS樹脂寸法(mm)眼幅:54~74、眼幅最大時:180×70×118質量(g)610角度(°)防振角:±2倍率15倍コーティングフルマルチコート、フェイズコート、高反射コート最短合焦距離4m対物レンズ有効径(mm)421000m先の視野(m)66.3明るさ7.8ひとみ径(Φmm)2.8アイレリーフ(mm)14実視界(°)3.8防水内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07762810-
110,000
109,800
120,780(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする