オカ
コムフォルタ6 U型便座カバー
コムフォルタシリーズでお揃いにできるU型専用の便座カバー。おしりにやさしいふんわりとした座り心地を体感できます。洗濯ネットに入れて丸洗い可能です。
適合
U型便座
色
ピンク
質量(g)
0.37
混率(%)
表糸:アクリル100/芯糸:ナイロン91/ポリウレタン9
縦(cm)
58
厚さ(cm)
1.7
横(cm)
55
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07762539
-
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください