曜日別特売

やわらか便座カバー シーズ O型便座カバー

やわらか便座カバー シーズ O型便座カバー - オカやわらか便座カバー シーズ O型便座カバー - オカ

厚織りタイプでふんわりあたたかい、年中快適にご使用いただける「O型専用便座カバー」です。使い心地はそのまま、従来の5色からグレーが追加されたやわらか便座カバー「シーズ」。ぎっしりと詰まった密度の高い便座カバーなのでとても柔らかく何度洗濯してもソフトさが持続。耐久性のある便座カバーです。とても伸びがいいので装着もラクラク。簡単に装着することができます。だから外すときも力をいれずスムーズに取り外すことができます。

適合O型便座質量(g)0.8取付方式ホック式混率(%)表糸:アクリル100/芯糸:ナイロン91/ポリウレタン9縦(cm)18厚さ(cm)1横(cm)35内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07762417-ピンク
900
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
07762426-ベージュ
900
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする