オカ
コムフォルタ6 トイレマット
コムフォルタシリーズでお揃いにできるU型専用の便座カバー。おしりにやさしいふんわりとした座り心地を体感できます。洗濯ネットに入れて丸洗い可能です。
色
ピンク
質量(g)
0.37
混率(%)
アクリル65/ポリエステル35
縦(cm)
58
厚さ(cm)
1.7
横(cm)
55
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07762487
-
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください