コムフォルタ6 トイレマット

コムフォルタ6 トイレマット - オカコムフォルタ6 トイレマット - オカ

ころんとした丸みのあるフォルムが特徴的なトイレマットは、ワンポイントのロゴマーク付きで可愛らしさも感じる仕上がりになっています。洗濯ネットに入れて丸洗い可能、裏面すべり止め加工付きでズレにくくなっています。

ベージュ質量(g)0.37混率(%)アクリル65/ポリエステル35縦(cm)58厚さ(cm)1.7横(cm)55内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07762478-
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする