曜日別特売

フルーリスフレ トイレマット

フルーリスフレ トイレマット - オカフルーリスフレ トイレマット - オカフルーリスフレ トイレマット - オカフルーリスフレ トイレマット - オカ

ふわっとした優しい糸に、キラッとラメが輝くトイレマット「フルーリスフレ」シリーズ。ふわふわの平らになった特殊な糸の中にラメの糸が見え隠れし、光が当たるとキラッと輝きます。上品で落ち着いた輝きです。コロンとしたシルエットのマットには、それぞれのカラーに合わせた、上品なサテンのリボンと、縁には花のモチーフのレースをあしらっています。落ち着いたスモーキーパステルカラーを基調としました。裏面には安心のすべり止め加工が施されています。お揃いで揃えられるアイテムも充実しています。

質量(g)0.22混率(%)ポリエステル75、アクリル15、複合繊維10縦(cm)42厚さ(cm)2.2横(cm)55内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07762566-ピンク
2,500
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
07762575-ベージュ
2,500
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする