曜日別特売

コムフォルタ6 スリッパ

コムフォルタ6 スリッパ - オカ

「コムフォルタ6」シリーズでお揃いにできるスリッパ。ワンポイントのロゴマーク付きで可愛らしさも感じる仕上がりになっています。軽い履き心地で普段使いにもぴったりで、汚れやすいスリッパの裏面はサッと拭き取れます。洗濯ネットに入れて、丸洗いも可能なのでいつでも衛生的にお使いいただけます。

材質綿75%/ポリエステル25%ピンク質量(g)0.15高さ(cm)7.5縦(cm)27.5横(cm)23内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07762740-
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする